「mg32a-25」の検索結果
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
色グリーン
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン
使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720
アズワン品番65-8021-86
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
規格シヨウアイボリー
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoMD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572 羽根車部品_No.25、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.76、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.73、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、AD470 羽根車部品_No.28、MD3010M 羽根車部品_No.53、FP250 羽根車部品 ニギリ_No.53、MG471 羽根車部品_No.32、AD571S 羽根車部品_No.25、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.76、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD571 羽根車部品_No.25など
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷