カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「mg90s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット

    サーボモータ1軸拡張パーツセット

    ワンダーキット
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
    用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットL80・90-S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,067税込1,174
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)111表面処理ダークブラウン塗装
  • サーボモータチェッカ2 共立電子産業

    サーボモータチェッカ2

    共立電子産業
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
    電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33
  • 部品 MG25-9CF OリングS7HS90 ベッセル

    部品 MG25-9CF OリングS7HS90

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-1559
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    419,800税込461,780
    1セット
    翌々日出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1セット
    翌々日出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • 水分計(MBシリーズ)プリンタセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    419,800税込461,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • 水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ディアナチュラ コエンザイムQ10 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ コエンザイムQ10

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,498税込1,618
    1個(60粒)
    6日以内出荷
    内側からの元気美を。 コエンザイムQ10に加え、美容や健康を支える11種のビタミンをプラスしました。
    栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:5.84kcal、たんぱく質:0.26g、脂質:0.48g、炭水化物:0.12g、ナトリウム:0.93mg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、sカロテン<ビタミンA換算>:450μg、コエンザイムQ10:90mg
  • 手のひら非接触センサー 共立電子産業

    手のひら非接触センサー

    共立電子産業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    触れずにON / OFFできる非接触センサー 検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。 センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。 光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。 特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。 信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。 ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。
    仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-70
  • 簡易ポータブル多項目水質計 東亜DKK

    簡易ポータブル多項目水質計

    東亜DKK
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
    寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)外部出力RS-232C出力メモリー200データ防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
  • micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツ

    micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板

    共立プロダクツ
    7,398税込8,138
    1台
    20日以内出荷
    レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
    仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
  • 水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット

    オーハウス
    329,800税込362,780
    1セット
    30日以内出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • 水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1セット
    30日以内出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
  • 水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿+ファイバーパッドセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿+ファイバーパッドセット

    オーハウス
    339,800税込373,780
    1セット
    30日以内出荷
    MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
    電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報