カテゴリ
- 物流用品(130)
- 農業機械(78)
- パソコン/周辺機器(68)
- バイク純正部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 制御機器(28)
- 測定用品(26)
- 建築金物(20)
- 事務用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- オフィス家具(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- トラック純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 日用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- D&Dグループ(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- FXC(25)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- KINGBRIGHT(6)
- KITO(キトー)(129)
- SMC(34)
- TRUSCO(8)
- アズビル金門(5)
- エレコム(14)
- スーパーツール(13)
- ダイキン工業(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ホンダ(39)
- レイ・アウト(7)
- 三菱(73)
- 三菱ふそう(6)
- 萩原(6)
- 長沢製作所(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
MGB下腿
日本衛材¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷簡単装着で、下腿部をしっかり圧迫固定できます。左右兼用。サイズフリー適合寸法(cm)~45(下腿周り)松吉医科器械コード24-6217-00
MGB用替えゴムレール付
BUYLONG(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプスタンダード
レギュラーブロック MGB型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980税込¥38,4781個欠品中適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
マグネットバー200mm 1個×10箱入 MGB-200シリーズ
ミツヤ¥4,498税込¥4,9481ケース(10箱×1個)6日以内出荷画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー20cm。幅は15ミリ。長さは60センチ、30センチ、25センチ、20センチの4種類。色は赤,白,青,黄の4種類。特殊強力ゴム磁石使用。仕様●寸法:15×200mm長●材質:ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)、強力ラバー磁石●包装:フックができて中身の見える強化PP袋入り●色:赤アズワン品番68-0724-49
自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ
美和商事¥67,980~税込¥67,980~非課税商品1台5日以内出荷アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
シャープ芯MGパック
トンボ鉛筆¥179税込¥1971個当日出荷なめらかさ、強さ、濃さの三拍子揃った高性能シャープ芯。「1本出し」と「まとめ出し」の切り替えも可能。エコマーク認定認定芯径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 059
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)140寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-19
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷口径(Φmm)65質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608フランジ上水寸法L1(mm)140寸法t(mm)3接続方式挟み込み接続寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)143寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-Φ19
モリブデンコート&スーパーグラファイト
BUYLONG(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプグラファイト
無地スマートボックス/クラフト
HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。材質再生紙厚さ(mm)1.5色クラフト
シャープ芯モノグラフMG0.5HB
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥189税込¥2081個(40本)当日出荷エコマーク認定認定芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07573046-240620-02.jpg)
マグネットソフトケース
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
伸縮ボックスホルダー
伸晃¥1,298税込¥1,4281個当日出荷奥行きを調節できるので、いろいろな収納物に対応できます!/奥行き方向伸縮します!材質本体:ABS、磁石:ゴム磁石色ホワイト高さ(mm)70(1個あたり)質量(g)110(1個あたり)耐荷重(kg)0.7縦(mm)73~123横(mm)70
分子構造模型(モル・タロウ)
タロウ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
磁石がつくボード
WAKI(和気産業)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から翌々日出荷いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
SK11マグネットホルダー
SK11¥599税込¥6591個当日出荷マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。用途マグネットホルダー。仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50吸着力(最大)800gバンド長(mm)約220
マグネバー
日動電工¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
マジック付 サイディング3点セット
H&H¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 木工作業向け 金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にセット内容ラバーパット(アーバー付)、フェルトパフ、ペーパー(荒目・中目・細目)軸径(Φmm)6寸法(mm)125適合材サイディング
マグネットベース
未来工業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)翌日出荷容易に支持位置が変更でき、ゴムの被覆によりズレにくい構造です。トラスコ品番408-2740長さ(mm)21.8幅(mm)21.8厚さ(mm)11.7色本体:白/キャップ部:黒長さ(m)21.8外径(mm)21.8
マグネット付き 伸縮 ボックスホルダー 奥行内寸65-115mm
ベルカ(Belca)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷奥行きを調節できる伸縮ボックスホルダー。マグネットで簡単設置奥行きを調節できるので、いろいろな収納物に対応。用途キッチンペーパー、ティッシュペーパー、ラップ、マスクなどの収納に。収納 ラック 磁石 玄関 キッチン収納 壁面収納 玄関収納 隙間収納 デッドスペース 冷蔵庫 マグネットホルダー マグネットラック 雑貨 サイズ調整 日本製材質本体:ABS、磁石:ゴム磁石質量(g)(1個あたり)110寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(1個あたり)7×7.3-12.3×7耐荷重(g)(1個あたり)700繰り返し・詰め替え対応
マグネットエアダスター(マグノーズ)
明治機械製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)110×2ノズル口径(Φmm)2.0
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ1 1192
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ84 グローブ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から67日以内出荷
1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km
PLANET Technology¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:2規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07573046-240620-02.jpg)