カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 物流用品(10)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgs-1」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットシート 黒板用 MGS-1 ナリカマグネットシート 黒板用 MGS-1ナリカ
40,000税込44,000
1セット
5日以内出荷
MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
仕様数量:20枚寸法(mm)400×100
マグネットシート ダブルサイズ ナカバヤシマグネットシート ダブルサイズナカバヤシ(6件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
寸法(mm)200×300厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
よりもどし マーベルよりもどしマーベル(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ケーブルのネジレ防止に
ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]ニューマグネット・クリップクラウン[事務用品](29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力材質RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)販売区分業務用
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCOマグネットシート スポンジテープ付TRUSCO
689税込758
1枚
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。表面磁束密度(T)0.07吸着力(N)1.078以上/cm2仕様片面スポンジテープ付厚さ(mm)3タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
スクライブブロック&センターファインダーセット TRACER(トレイサー)スクライブブロック&センターファインダーセットTRACER(トレイサー)
4,298税込4,728
1セット
翌日出荷
スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。
用途ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに材質プラスチック
マグネットシート ナカバヤシマグネットシートナカバヤシ(2件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
寸法(mm)100×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット厚さ(mm)0.8
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用
ワンウェイレンチ WinwellワンウェイレンチWinwell
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ワンウェイレンチ適合チャックCMZ
Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル VISHAYVishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングルVISHAY
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PortableYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減カセットガスタイプで電源が無い場所でも使えるプレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー質量(kg)2.3安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式保証期間メーカー:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5ガス消費量(g/h)約80(周囲温20連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB) ThronmaxThronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)Thronmax
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
チャッキバルブ  SMGS 10K イシザキチャッキバルブ SMGS 10Kイシザキ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K材質(本体)SCS13使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPMバルブ種類チャッキバルブ
サニタリーマグネット十字管 スーパーツールサニタリーマグネット十字管スーパーツール
1,198,000税込1,317,800
1個
3日以内出荷
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400材質SUS304
木製玄関ステップ 1段 パナソニックエイジフリー・ライフテック木製玄関ステップ 1段パナソニックエイジフリー・ライフテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
玄関先によく馴染んで浮かない、天然木を使用した玄関ステップ。タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
付属品固定金具材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチルゴム・スチール
ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
38,512税込42,363
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) ThronmaxThronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)Thronmax
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカーブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい マグネット 磁石 エレコムUSB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい マグネット 磁石エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シリコン×磁石の力で、くるんとまとまり小さく収納!持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製の机や棚に吸着し、配線を自在にアレンジできます。なめらかで絡みにくいシリコン素材を採用。USB Power Delivery最大60Wの充電に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。
用途磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。 磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。 設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。 ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。 ※磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。 外皮には、やわらかくなめらかな手触りで絡みにくいシリコン素材を採用。折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えています。 USB Power Deliveryによる最大60W(20V/3A)の充電に対応しているケーブルです。 ※USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号) ※特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。 最大480Mbps(USB2.0)の高速データ転送が可能です。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)ケーブル太さ(mm)4.6
ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
44,503税込48,953
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(1段 浅型)キャビネット付き 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(1段 浅型)キャビネット付き山金工業
57,512税込63,263
1台
翌日出荷
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業・レイアウト変更が伴う現場材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1セット(16個)
4日以内出荷
家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質革繊維ブラック内径(Φmm)14
ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 浅型)キャビネット付き 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 浅型)キャビネット付き山金工業
60,481税込66,529
1台
翌日出荷
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
54,491税込59,940
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
【ケース出荷】定尺カーテンレール エリート店頭セット TOSO【ケース出荷】定尺カーテンレール エリート店頭セットTOSO
27,980税込30,778
1ケース(10本)
3日以内出荷
耐荷重10kg/スチール製12mmランナー採用でトップクラスの走行性丈夫なレール形状だから182cmの長さでブラケットは3箇所と施工性も良
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。長さ(m)1.82
ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
54,493税込59,942
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
58,517税込64,369
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
木目持ちやすいコップ スケーター木目持ちやすいコップスケーター
599税込659
1個
5日以内出荷
・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可材質ポリプロピレン(バイオマス原料入)容量(mL)290質量(g)92サイズ(cm)幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1耐熱温度(℃)140
ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
58,517税込64,369
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
60,492税込66,541
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
WH-R9270 右スポーク 267mm SHIMANO(シマノ)WH-R9270 右スポーク 267mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
MGS15 シリーズ コーセルMGS15 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
65,490税込72,039
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
Φ16スタンド ミラック光学Φ16スタンドミラック光学
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CMG) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CMG)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
電動アクチュエータ LEY16B SMC電動アクチュエータ LEY16BSMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
ウインドスクリーン*TYPE1* 64100MGSJ10ZA ホンダウインドスクリーン*TYPE1* 64100MGSJ10ZAホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番64100-MGS-J10ZA
ステー ETCアンテナ 39575MGSJ10 ホンダステー ETCアンテナ 39575MGSJ10ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番39575-MGS-J10主な適合車種(ホンダ)NC750S