カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 手袋(15)
- 農業機械(14)
- 安全保護具(9)
- 電動工具(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 介護用品(6)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(25)
- ミドリ安全(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- 南電機(6)
- 日平機器(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- 北陽電機(4)
- 理研化学(4)
- molten(4)
- EVANS(4)
- TRUSCO(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- テイルウォーク(3)
- エレコム(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mh-g」の検索結果

超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
すべり止め手袋 女性用 12双入
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(12双)当日出荷トラスコ品番819-2499機能滑り止め付糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷腿ベルトの内垂れを解消用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付
MagX(マグエックス)¥569~税込¥626~1パック(4枚)当日出荷磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。粗面にも貼れる強粘着。仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)特性超強力
超強力マグネットテープ ゼロスリップ
MagX(マグエックス)¥329~税込¥362~1巻当日出荷磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
ウレタン背抜き手袋 MHG-200
ミドリ安全(2件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。 手の甲が背抜きで、通気性に優れます。 紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。用途仕分作業、農作業、精密機械作業。仕様背抜きフィットタイプ厚さ(mm)0.8
ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6013種別防災面色グリーン質量(g)230種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
マジックハンド 磁石付き
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
ハミングッドジェル口腔保湿ジェル
モルテン¥899税込¥9891個(60g)当日出荷柔らかくて伸びがよく、口の中に塗布しやすいジェルタイプの口腔保湿剤です。 ほのかなお茶の味で、さっぱりとした使用感です。松吉医科器械コード24-2132-00
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130
ミドリ安全¥219税込¥2411双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
溶接熱保護スリーブヒートガード
マイト工業株式会社¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番64-8609-22RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)1400
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ハミングッド(ハード)
molten(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381式(50本)ほか当日出荷口腔清掃用スポンジブラシです。 頑固な汚れも掻き出せるかための波型形状スポンジを採用材質(先端部)ウレタン、(柄)木全長(mm)150
防災面(直接装着用) 2010M-HG
理研化学(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。レンズアクリル
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋
ミドリ安全(4件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム
作業用手袋ゴム引き Sサイズ
ミドリ安全¥399税込¥4391個当日出荷特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。トラスコ品番753-9304質量(g)45色(手首部)グレー
モリハイテンプグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(2.5kg)当日出荷モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに。乾燥炉の送風機軸受に。高温下に軸受、摺動部にトラスコ品番123-3467使用温度範囲(℃)-15~250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
MHGガン
日本フラッシュ¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷新型スタッドガン MHGガン採用:操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。
グリスポンプ MHG4形
正和¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷から45日以内出荷単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
ハミングッドP
molten¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷粘膜を傷つけず、汚れを効果的にからめとる、キメの。細かい星型形状のスポンジ。水に強く、長持ちするプラ軸。しなりがありマッサー。ジにも最適です。汚れが見えやすい青色です。材質先端部:ウレタン スティック部:ABS樹脂長さ(cm)15
ガレージミラー GMH(ビス止めタイプ)
光¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷付属品取付金具、取付ビス、アンカープラグトラスコ品番113-4352材質ミラー:ガラス、枠:ポリプロピレン(PP)幅(mm)400質量(kg)1高さ(mm)300像の大きさ(曲面R)800アズワン品番64-8942-56
調温・消臭作業手袋 ノンコートタイプ
ミドリ安全¥289税込¥3181双当日出荷湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。用途消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。各種手袋のインナー用に。厚さ(mm)約1.1色リスト:グレー、グレーサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)18ゲージ数15
反射トラクッション 両サイドマグネット付
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。用途危険場所の注意喚起と保護材として。トラスコ品番161-0910幅(mm)450厚さ(mm)35色黄/黒質量(g)461長さ(m)500
フルマルチホルダー
MUST TOOL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
Galaxy A23 5G(SC-56C SCG18) フィルム 指紋防止 反射防止
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。液晶画面の端が湾曲しているため、液晶表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20