カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 手袋(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(11)
  • 介護用品(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • オフィス家具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 溶接用品(5)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「mh-g」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    739税込813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0 SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • ヒートガン モノタロウ

    ヒートガン

    モノタロウ(104件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
  • 超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂販売区分業務用
  • すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    トラスコ品番819-2499機能滑り止め付糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • ミニヒートガン パオック

    ミニヒートガン

    パオック(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
    用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    腿ベルトの内垂れを解消
    用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
  • 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付

    MagX(マグエックス)
    569税込626
    1パック(4枚)
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。粗面にも貼れる強粘着。仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)特性超強力
  • 超強力マグネットテープ ゼロスリップ MagX(マグエックス)

    超強力マグネットテープ ゼロスリップ

    MagX(マグエックス)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全

    ウレタン背抜き手袋 MHG-200

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。 手の甲が背抜きで、通気性に優れます。 紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
    用途仕分作業、農作業、精密機械作業。仕様背抜きフィットタイプ厚さ(mm)0.8
  • ヘルメット取付け型防災面 TRUSCO

    ヘルメット取付け型防災面

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
    用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6013種別防災面グリーン質量(g)230種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
  • マジックハンド 磁石付き トライメイト

    マジックハンド 磁石付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に
    用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
  • ハミングッドジェル口腔保湿ジェル モルテン

    ハミングッドジェル口腔保湿ジェル

    モルテン
    899税込989
    1個(60g)
    当日出荷
    柔らかくて伸びがよく、口の中に塗布しやすいジェルタイプの口腔保湿剤です。 ほのかなお茶の味で、さっぱりとした使用感です。
    松吉医科器械コード24-2132-00
  • グリースパック SMC

    グリースパック

    SMC
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130 ミドリ安全

    ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

    ミドリ安全
    219税込241
    1双
    当日出荷
    薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
    用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
  • マルチホビーグラインダー RELIEF

    マルチホビーグラインダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
  • 溶接熱保護スリーブヒートガード マイト工業株式会社

    溶接熱保護スリーブヒートガード

    マイト工業株式会社
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番64-8609-22RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)1400
  • ハミングッド molten

    ハミングッド

    molten(1件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1式(50本)ほか
    当日出荷
    口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
    材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
  • 墓参ジェットライター2 ライテック

    墓参ジェットライター2

    ライテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 紳士用 12双入

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべり止め付の軍手です。
    トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
  • 薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全

    薄手ニトリルコーティング背抜き手袋

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
  • ハミングッド(ハード) molten

    ハミングッド(ハード)

    molten(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1式(50本)ほか
    当日出荷
    口腔清掃用スポンジブラシです。 頑固な汚れも掻き出せるかための波型形状スポンジを採用
    材質(先端部)ウレタン、(柄)木全長(mm)150
  • 光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機

    光データ伝送装置 パラレルタイブ

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 防災面(直接装着用) 2010M-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2010M-HG

    理研化学(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
    レンズアクリル
  • 作業用手袋ゴム引き ミドリ安全

    作業用手袋ゴム引き

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
    材質(裏)天然ゴム
  • ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)

    ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 ミドリ安全

    ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
    用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム
  • 作業用手袋ゴム引き Sサイズ ミドリ安全

    作業用手袋ゴム引き Sサイズ

    ミドリ安全
    399税込439
    1個
    当日出荷
    特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
    トラスコ品番753-9304質量(g)45色(手首部)グレー
  • メタルハンギング タカショー

    メタルハンギング

    タカショー(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。
    材質スチール、塩化ビニル樹脂グレーワイヤー径(Φmm)約5
  • 片口ジョイント AM-Hシリーズ 豊光

    片口ジョイント AM-Hシリーズ

    豊光
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホースと内ネジパイプの接続用。
  • 袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ 豊光

    袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ

    豊光
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。
  • ゼネラルサービスワゴン 常盤ステンレス工業

    ゼネラルサービスワゴン

    常盤ステンレス工業
    659,800税込725,780
    1個
    4日以内出荷
    有効間口(mm)中棚:760
  • マーキーフープ 大一鋼業

    マーキーフープ

    大一鋼業
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製のカラーカラビナ。
    用途鍵の管理、キーホルダー等材質本体:アルミニウム、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)9
  • TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ハンガー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ハンガー

    TOKIO(藤沢工業)
    4,898税込5,388
    1脚
    3日以内出荷
    仕様FCM-5A用ハンガーPP樹脂成型品質量(kg)0.1ブラックアズワン品番64-7272-46
  • ハードグリップアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハードグリップアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    879税込967
    1パック(25個)
    当日出荷
    全長(mm)25
  • キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
  • モリハイテンプグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリハイテンプグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。
    用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに。乾燥炉の送風機軸受に。高温下に軸受、摺動部にトラスコ品番123-3467使用温度範囲(℃)-15~250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • MHGガン 日本フラッシュ

    MHGガン

    日本フラッシュ
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    新型スタッドガン MHGガン採用:操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。