「mhw080d」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
18V 充電式洗浄機 マキタ18V 充電式洗浄機マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)(自吸)2蓄電池電圧(V)直流18使用水温(℃)40以下関連資料(1.88MB)最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進充電式洗浄機 18V スマートシリーズ工進(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時にバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2最大吐出水量(L/min)2給水方式水道直結/自吸 50℃以下電圧(V)DC18運転時間(分)扇状約13、回転約14付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン騒音値(dB)74質量(kg)1.9(バッテリー含む)型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリーアズワン品番64-9482-16取扱説明書(3.1MB)
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタマキタ 高圧洗浄機(清水専用)マキタ(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
ショルダベルト マキタショルダベルトマキタ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(239件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
(MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ(MHW180D用)ペットボトルアダプタマキタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トリガガン マキタトリガガンマキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
工具不要で高圧ホース着脱可能。
適合MHW0810、MHW0820
MHW0800用トリガガン マキタMHW0800用トリガガンマキタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体MHW0800
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応環境性&耐久性向上コンパクト収納大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動使用水量約85%節約水道圧の約35倍可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に外壁・浴場の洗浄に市場の床洗浄に吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体質量(kg)16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下