カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 測定用品(19)
  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-10s」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S3SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1E) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1E)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2E) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2E)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9B
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2K)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S1SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3K)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1K)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SM) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SM)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SK) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SK)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SKSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SE SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SESMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNKSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNM) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNM)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNK) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNK)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNM SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNMSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10SSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S2 SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S2SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S2S SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S2SSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWONPCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)OWON
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラックDXアンテナ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75