SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC UltraSPARKLE(スパークル)7日以内出荷
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード・デュアルファン「ROC」シリーズ・ホワイトカラーモデル「LUNA」・OCエディション・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル・105mm FDBファンを2基搭載・メタルバックプレート装備・「Intel AI Playground」対応・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応・グラフィクスクロック:2800MHz・ビデオメモリー:12GB GDDR6・メモリー帯域幅:456GB/s・メモリーバス幅:192-bit・補助電源:8pin × 2・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3・推奨電源ユニット容量:600W・TBP:210W・スロット:2.2スロット・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU寸法(mm)230×128×44質量(g)880品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card型番SB580RW-12GOCスロット2.2 Slot出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応