2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
用途パイプ等の厚さ測定 仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベル タイプスクエアパルス、スパイクパルス 電圧(V)50~350(送信) チャンネル数1 測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定 検波方式マイナス、プラス、全波、RF パルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス) ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dB コネクタタイププローブ:LEMO 00
1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷