カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(93)
  • 制御機器(60)
  • 測定用品(24)
  • カー用品(22)
  • 梱包用品(20)
  • 家電(20)
  • 防犯用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 事務用品(10)
  • 安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro d 9」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 19.94mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
  • リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ  ストレート メス NORCOMP

    リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス

    NORCOMP
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Micro D-Subコネクタ RS PRO RS PRO

    Micro D-Subコネクタ RS PRO

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
  • Micro D-Subコネクタ 3M

    Micro D-Subコネクタ

    3M
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Micro-Dコネクタ GLENAIR

    Micro-Dコネクタ

    GLENAIR
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター ゼオライトプラス MICRO

    エアコンフィルター ゼオライトプラス

    MICRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • MICRO D-SUB CONN プラグ 9POS パネル GLENAIR

    MICRO D-SUB CONN プラグ 9POS パネル

    GLENAIR
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:プラグ 製品群:MWDM シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 D Sub コネクタ タイプ:Micro Dアズワン品番65-1558-80
  • 小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • Micro D-Subコネクタ Glenair GLENAIR

    Micro D-Subコネクタ Glenair

    GLENAIR
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス

    BINDER(ビンダー)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 小径油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ ADO-MICRO 20D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ ADO-MICRO 20D

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)シャンク径(Φmm)3先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3070 MICRO (ミニPC/第9世代 i3-9100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell

    【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3070 MICRO (ミニPC/第9世代 i3-9100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    Dell
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    Intel第9世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
    用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_。正常に動作します。仕様ランク:特選,グラブフック:Intel Graphics付属品ACアダプターメモリー容量8GB使用CPUCore i3,9100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・DisplayPort・HDMI、USB 2.0×2 USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
  • Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910
  • TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-Matchシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, 100mm Micro-Matchシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = IDCコネクタ B = IDC長さ = 100mm入力方法の数 = 6ケーブルタイプ = フラットジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定グレーケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, 960-009-010R011 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, 960-009-010R011

    NORCOMP
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●ハウジング材質: サーモプラスチック●シリーズ: 960, MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキット. MICRO-DマイクロミニチュアメスD-Subコネクタバックシェルキットで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。MICRO-Dメスバックシェルキットは、熱可塑樹脂バックシェル、スズめっきスチールアライメントスリーブ、スズめっきカバー、熱可塑樹脂フロント リア絶縁体、2 2-56 ジャックスクリューから構成されています。メスコンタクトは別売りです。このMICRO-Dメスバックシェルキットは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 380-009-113L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 380-009-113L001

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 1.27mm●Dコネクタタイプ: マイクロD●結線方法: はんだ●定格電流: 1A●ハウジング材質: PBT●定格電圧: 500 0 V●長さ: 19.55mm●幅: 13.0mm●深さ: 7.35mm●シリーズ: MICRO-Dmm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp MICRO-D 380 381シリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタ. MICRO-D 380及び381シリーズ基板実装マイクロミニチュアD-Subコネクタで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。この380シリーズMICRO-D D-Subコネクタは、金属対金属のインターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このマイクロミニチュアD-Subコネクタのライトアングルタイプは、基板への保持力を高めるボードロックと、確実な実装接続を実現する2.56メスねじロックを備えています。このMICRO-D D-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションが用意され、大半の商業的競争力を有する製品とかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属対金属のインターフェイス 基板保持力を高めるボードロック(R/Aタイプ) 確実な取り付けを可能にするねじロック(R/Aタイプ) コンタクト定格: A 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチインタフェース(PC接続用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(PC接続用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, CCA-009-M02R152 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, CCA-009-M02R152

    NORCOMP
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●コンタクト材質: リン青銅●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 380-009-213L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 380-009-213L001

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 1.27mm●Dコネクタタイプ: マイクロD●結線方法: はんだ●定格電流: 1A●ハウジング材質: PBT●定格電圧: 500 0 V●長さ: 19.55mm●幅: 10.8mm●深さ: 7.35mm●シリーズ: MICRO-Dmm●動作温度 Max: +85℃●NorComp MICRO-D 380 381シリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタ. MICRO-D 380及び381シリーズ基板実装マイクロミニチュアD-Subコネクタで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。この380シリーズMICRO-D D-Subコネクタは、金属対金属のインターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このマイクロミニチュアD-Subコネクタのライトアングルタイプは、基板への保持力を高めるボードロックと、確実な実装接続を実現する2.56メスねじロックを備えています。このMICRO-D D-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションが用意され、大半の商業的競争力を有する製品とかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属対金属のインターフェイス 基板保持力を高めるボードロック(R/Aタイプ) 確実な取り付けを可能にするねじロック(R/Aタイプ) コンタクト定格: A 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 83611-9023 日本モレックス(molex)

    Molex D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 83611-9023

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Micro-D 9極オス. 次世代Micro-Dコネクタは従来の「D」コネクタの4分の1に小型化されており、コンパクトで頑丈な接続ソリューションとなっています。 このシリーズの高密度コネクタは、スペースが重要なパラメータである用途での使用に最適です。 これらのMicro D基板取り付けコネクタは、センターラインのピッチ間隔が1.27 mmの金属インターフェイスと接地タブによる頑丈な設計になっています。長さ(mm)19.88幅(mm)15.27寸法(mm)19.88×15.27×7.8ピッチ(mm)1.27極数9定格電圧(V)600→0定格電流(A)1深さ(mm)7.8材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO

    Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 23.5mm深さ = 10.64mm動作温度 Max = +135℃動作温度 Min = -55℃金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
  • 2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
  • ドライブレコーダーZDR-750D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-750D

    コムテック
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
  • スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証 エレコム

    スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧(V)5
  • 個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    87,980税込96,778
    1セット
    16日以内出荷
    [共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • ドライブレコーダーZDR-250D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-250D

    コムテック
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)