「microb-typec」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TypeB端子をTypeC端子に変換できる。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(cm)6.5×2×10 ブラック コネクタ形状MicroB-TypeC アズワン品番65-2743-53
1個
200 税込220
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeC-microBケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約4.4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
ブラック オス形状micro-B メス形状TypeC
1個
880 税込968
当日出荷

スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
ホワイト オス形状micro-B メス形状TypeC
1個
880 税込968
当日出荷

コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス ブラック 仕様金メッキピン 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0898-62 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5 ブラック 質量(g)約2 適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1個
389 税込428
5日以内出荷

Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5 質量(g)約1.5 適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5 ブラック 質量(g)約2 適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1セット(2個)
799 税込879
5日以内出荷

Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5 質量(g)約1.5 適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1セット(4個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5 質量(g)約1.5 適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状USB Type-C メス形状microB
1セット(2個)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45 電源CR2032 型ボタン電池 x1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く) 動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと) インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 動画あり
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。 仕様繰り返し性:±2% 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)Φ46×81 電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX) 精度±10%/±20% 電源電圧(V)DC+5%350mAMAX 保護等級IP30 使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと) 取付姿勢制限無し 保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと) I/OコネクタUSB microB 圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応 アズワン品番67-5302-38
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷