カテゴリ

  • 機構部品(685)
  • 制御機器(567)
  • パソコン/周辺機器(463)
  • 照明(177)
  • 学童・教育用品(157)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • バイク純正部品(139)
  • トラック純正部品(130)
  • バイク部品(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
  • 作業服(103)
  • 電気材料(91)
  • カー用品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 自動車純正部品(59)
  • 農業機械(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 測定用品(46)
  • 自転車部品(45)
  • 家電(39)
  • メカニカル部品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 医療(28)
  • 厨房用品(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 作業工具(26)
  • 洗車・清掃(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 事務用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 建築金物(19)
  • 防犯用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 介護用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 農具(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mid」の検索結果

3,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース・アース線なし特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)5/8推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST内径(Φインチ)1/2補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6
HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 8YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)5/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 6YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
589税込648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST内径(Φインチ)1/4補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6
HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4
HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 OLIVE DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
14,500税込15,950
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプJSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ハイカットオリーブ規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
欠品中
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID60-1224B マリンテックLEDドームライト MID60-1224Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
14,500税込15,950
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプJSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ハイカットホワイト規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
マエヒロシェルターMID DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMIDDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)質量(kg)1.6収納寸法(mm)480×Φ150本体寸法(cm)330×280×170
SWITCHBACK RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)SWITCHBACK RED DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットレッド材質(アッパー)人工皮革/合成繊維材質(ソール)合成底足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
SWITCHBACK WHITE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)SWITCHBACK WHITE DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットホワイト材質(アッパー)人工皮革/合成繊維材質(ソール)合成底足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
LEDドームライト MID180-1224B マリンテックLEDドームライト MID180-1224Bマリンテック
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
SWITCHBACK YELLOW DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)SWITCHBACK YELLOW DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットイエロー材質(アッパー)人工皮革/合成繊維材質(ソール)合成底足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
FRONTCOURT DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質アッパー・人工皮革:ソール・合成底:先芯・グラスファイバー強化合成樹脂足幅3E
FRONTCOURT BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT BLACK DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットブラック規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 MIDDAYTONA(デイトナ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)
SCORPION XC MID HARD PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID HARDPIRELLI(ピレリ)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。
MC360 Mid Soft METZELER(メッツラー)MC360 Mid SoftMETZELER(メッツラー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ソフト路面からミディアム路面まで幅広く対応。・交互にカットされたノブによって革新的なコーナーリング性能を実現。・放物線上に深くシェイプされたセンターノブによってソフト、ミディアム路面での高いトラクションを実現。・高い直進性とステアリングフィール。
FRONTCOURT BWR DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT BWR DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
15,000税込16,500
1足(1足)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットレッドブラック規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
バンクシャッドMID EverGreen INTERNATIONALバンクシャッドMIDEverGreen INTERNATIONAL
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
リーフ型ワイドリップ&E.G.ワイドスナップ・タングステンサブウエイト・エアロボディデザイン+重心移動システム・E.G.トレブルマジック
用途シビアな状況を打破するオールシーズン対応型クランキンシャッド。タイプスローフローティング全長(cm)6自重(g)6.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#1、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズフロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライト6’0”~6’6”ベイトロッド Line:7~12lb.潜行レンジ(m)2.0~2.5
RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 RED&BLACK DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)
14,500税込15,950
1足
当日出荷から4日以内出荷
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプJSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ハイカットレッド規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式
MUFFLER COMP MID ホンダMUFFLER COMP MIDホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付 マリンテックLEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付マリンテック
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
MC360 Mid Hard METZELER(メッツラー)MC360 Mid HardMETZELER(メッツラー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
ミディアム路面からハード路面に最適。・最新の連続したブロックノブデザインによってノブの耐久性を大幅に向上・大きなブロックサイズによって接地面が増大・交互にカットされたノブによって高い耐久性を実現
SCORPION XC MID SOFT PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID SOFTPIRELLI(ピレリ)
14,980税込16,478
1本ほか
3日以内出荷
エンドューロの本場アメリカで鍛えられた、ハイパフォーマンスエンドューロタイヤ。
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付 マリンテックLEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付マリンテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
SCORPION XC MID SOFT F PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID SOFT FPIRELLI(ピレリ)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ80/100 - 21 M/C 51R MSTタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
...