DC用過電流保護用MIDIヒューズ!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V、24V、36、48V 直流用
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A)
寸法(mm)83×33×28
質量(g)70
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
寸法(mm)41×12
定格DC52V以下
ボルト径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)100
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
サイズ50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き
付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A)
寸法(mm)50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
寸法(mm)68×13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類自動車用ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)150
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)200
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19
電圧(V)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
関連キーワード