カテゴリ

  • 溶接用品(234)
    • 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(5)
    • CO2溶接トーチ用交換部品(24)
    • 溶接ワイヤーアルミ用(15)
    • 半自動溶接機(69)
    • 溶接ワイヤーステンレス用(11)
    • トーチ本体(6)
    • ガス調整器(5)
  • パソコン/周辺機器(468)
  • バイク部品(421)
  • バイク純正部品(304)
  • 制御機器(277)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
  • 学童・教育用品(120)
  • 電気材料(115)
  • 照明(112)
  • 作業服(101)
  • 空調・電設資材(51)
  • 農業機械(51)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • メカニカル部品(37)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 自転車部品(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 機構部品(14)
  • 日用品(14)
  • 家電(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 防災用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 完成車(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー種類
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mig」の検索結果

2,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
スマート MIG 大同興業スマート MIG大同興業
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。
セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)MIGスポットガイドSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
当日出荷
SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm対応機種SUZUKID半自動溶接機各種材質
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
MIG100用チップ リランド(RILAND)MIG100用チップリランド(RILAND)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
MIG100用パーツ
アルミMIG溶接機 リランド(RILAND)アルミMIG溶接機リランド(RILAND)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25電源電圧(V)単相200周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで本体寸法(mm)386×170×300質量(kg)8
CO2MIGチップ パナソニックコネクトCO2MIGチップパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)SUZUKID(スズキッド)
5,298税込5,828
1巻(0.5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
MIG250F用チップ リランド(RILAND)MIG250F用チップリランド(RILAND)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
MIG250用パーツ
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
28,980税込31,878
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
アルミMIG A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
MIGライナ ダイヘンMIGライナダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
長さ(m)3.3外径(Φmm)5主な適合トーチBTAW400-30/BTAW500-30チューブ色
アルミMIG  A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
MIGプライヤー SHTMIGプライヤーSHT
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
半自動溶接のトーチ部品交換時に使用するプライヤーです
QC-Mig222Wave ヤシマQC-Mig222Waveヤシマ
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大37(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910本体質量(kg)38保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
アルミMIG A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A1070 日軽産業アルミMIG A1070日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A5183 タセトアルミMIG A5183タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
ミッドグラブショートナー MIG マーテックミッドグラブショートナー MIGマーテック
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A5183 日軽産業アルミMIG A5183日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG  A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
QC-Mig223Duplex ヤシマQC-Mig223Duplexヤシマ
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大36(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)78外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665本体質量(kg)52保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
QC-Mig190Smart ヤシマQC-Mig190Smartヤシマ
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)4.8定格入力電流(A)最大35(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V定格出力電流(A)180/100/80負荷電圧(V)(標準)23/19/18無負荷電圧(V)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675本体質量(kg)21保護等級IP23付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
アルミMIG A4043 日軽産業アルミMIG A4043日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
半自動溶接機MIG-175用トーチ 3m マイト工業株式会社半自動溶接機MIG-175用トーチ 3mマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
24,980税込27,478
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
MAG/MIG用チップ ダイヘンMAG/MIG用チップダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
用途鉄・ステンレス用
MIG溶接用トーチ ダイヘンMIG溶接用トーチダイヘン
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
CPDPA、CPDWP、DP、WB用MIG溶接トーチです。
冷却方式水冷
MIG溶接用トーチ ダイヘンMIG溶接用トーチダイヘン
259,800税込285,780
1本
4日以内出荷
ミグボーイ用MIG溶接トーチです。
仕様アルミ、ステンレス、鉄用冷却方式空冷
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
半自動溶接機MIG-250F用トーチ 3m マイト工業株式会社半自動溶接機MIG-250F用トーチ 3mマイト工業株式会社
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
...