「mig-130」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウ

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
    用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • トーチボディ トーキン

    トーチボディ

    トーキン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
  • ユーロコネクター式空冷トーチ トラフィメット

    ユーロコネクター式空冷トーチ

    トラフィメット(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
    用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ全長(m)3互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
  • 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
  • トーチボディ パナソニックコネクト

    トーチボディ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
  • CO2フレキシブルトーチボディー パナソニックコネクト

    CO2フレキシブルトーチボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • 100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
    電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
  • 半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格使用率(%)40定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
  • 半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格使用率(%)40定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG