カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mikado」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)MIKADO(ミカド)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ三門
26,980税込29,678
1セット(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
合板型枠用 インサート(箱入) 三門合板型枠用 インサート(箱入)三門
15,500税込17,050特価
1セット(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
デッキプレート用(インサート)(箱入) 三門デッキプレート用(インサート)(箱入)三門
45,980税込50,578
1セット(500個)
当日出荷から翌々日出荷
インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)19ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8引抜強度(kN)(平均)9.4有効埋設(mm)22.5
合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ三門
9,798税込10,778特価
1セット(400個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分三門
9,798税込10,778特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ 三門合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ三門
20,980税込23,078
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1質量(kg)9.8
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分三門
28,980税込31,878
1セット(250個)
当日出荷から9日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8
木製合板型枠用(インサート)(箱入) 三門木製合板型枠用(インサート)(箱入)三門
39,980税込43,978
1セット(250個)
当日出荷から翌々日出荷
3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 エレコムワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirPodsシリーズ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchシリーズも3台同時にワイヤレス充電できる充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 AirPodsシリーズは台座部に置くだけ、Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery27W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品ケーブル質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.5対応機種マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×80×125LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証)ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル ※充電専用入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート使用湿度範囲(%RH)10~85