カテゴリ

  • 作業工具(62)
    • ツールホルダー(6)
    • ハッカー/シノー本体(4)
  • メカニカル部品(368)
  • 物流用品(314)
  • 建築金物(188)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 家電(49)
  • 電動工具(42)
  • 安全標識(36)
  • 厨房用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 機構部品(30)
  • 溶接用品(26)
  • 保管用品(21)
  • 日用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農具(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防災用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全用品(7)
  • 手袋(7)
  • 縫製用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「miki」の検索結果

1,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用) サカエスーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)サカエ
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ脚立 SIGNET(シグネット)アルミ脚立SIGNET(シグネット)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム長さ(mm)【手すり】320質量(kg)7.3段数4耐荷重(kg)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【展開前】440×115×600【展開後】460×830×1065距離【段間】300mm
折り畳みキャリーカート JAPPY折り畳みキャリーカートJAPPY
16,980税込18,678
1台
当日出荷
最大積載容量140L悪路も安心の大型タイヤコンパクトに収納可能
質量(kg)12耐荷重(kg)100材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング材質(フレーム)スチール最大寸法(mm)550×1100×1070最大容量(L)【積載】140折りたたみ寸法(mm)260×350×770
いち髪 流し前髪キープコーム クラシエホームプロダクツ販売いち髪 流し前髪キープコームクラシエホームプロダクツ販売
999税込1,099
1個(9mL)
翌日出荷
流し前髪を簡単セット&スタリングキープ前髪にコームをサッと通すだけ 根元立ち上げ・キレイな髪流れ 簡単スタイリングパリッとせずに、ふんわりまとまるスタイル崩れの原因ダメージ 補修&予防だまにならず、べたつかないみずみずしく可憐に咲く山桜 満開の香り持ち運びにも便利補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合。
グラウトミキサー(グラウト用) マゼラーグラウトミキサー(グラウト用)マゼラー
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
T/Cメッツェンバーム・フィノ剪刀 曲 フリッツメディコT/Cメッツェンバーム・フィノ剪刀 曲フリッツメディコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
●TCチップ付の剪刀です。通常の剪刀より耐久性に優れています。
一般的名称JMDNコード:35325001
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
足踏み切替え弁 ポート TRUSCO足踏み切替え弁 ポートTRUSCO
7,198税込7,918
1台
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレンSB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷から22日以内出荷
Synthesizer V 2 AI miki AHSSynthesizer V 2 AI mikiAHS
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
「Synthesizer V 2 AI miki」は、アーティスト「フルカワミキ」の声を元に制作したSynthesizer V 2専用歌声データベースです。中低域~中域にかけての脱力感のある独特な表現から、やわらかく揺らぎのあるアクセント表現、ビブラートを得意とします。ボーカルスタイル機能を用いることで、鼻にかかった発声や間近で聴いているかのようなリアルなブレス感、よりウォームな表現など元のキャラクターを保ちながら様々な表現が可能です。多言語での歌唱にも対応しています。
床見切り材 モノタロウ床見切り材モノタロウ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。長さ(m)2.7
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
799税込879
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
439税込483
1個
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ミキシングボール SUGICO(スギコ)ミキシングボールSUGICO(スギコ)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。トラスコ品番814-2028材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)103車輪439E-UR取付高H(mm)152偏心E(mm)39ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレットねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ワコーパレット
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
トラスコ品番328-2457材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)172ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)超特殊強力鋼板許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
クロミキュートピロー ハヤシ商事クロミキュートピローハヤシ商事
189税込208
1個(100組)
翌日出荷
パープルの原紙にパープルのプリントが入った、大人おしゃれな使うたびにドキドキ、ワクワクするようなティシュです。キャラクターの可愛さをより強調した、生活感の出ないシンプルでキュートなクロミのフェイスデザインも大人の女性に嬉しいティシュです。
つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 16mm 日本紐釦貿易つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 16mm日本紐釦貿易
549税込604
1袋
翌日出荷から翌々日出荷
材質寸法(mm)16×16
つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 18mm 日本紐釦貿易つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 18mm日本紐釦貿易
579税込637
1袋
翌日出荷から7日以内出荷
材質寸法(mm)18×18
つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 20mm 日本紐釦貿易つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 20mm日本紐釦貿易
649税込714
1袋
翌日出荷から8日以内出荷
材質寸法(mm)20×20
つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 30mm 日本紐釦貿易つまみ細工用 正絹羽二重四匁 カット済生地 30mm日本紐釦貿易
999税込1,099
1袋
翌日出荷から7日以内出荷
材質寸法(mm)30×30
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
489税込538
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
409税込450
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
539税込593
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
499税込549
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
269税込296
1個
翌日出荷
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロンねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
299税込329
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
...