カテゴリ

  • 制御機器(4,759)
    • 基板用コネクタ(463)
    • コネクタ付ケーブル(46)
    • ナイロンコネクタ(28)
    • コネクタ専用工具(6)
    • 丸型コネクタ(2,446)
    • スクリューレス端子台(10)
  • パソコン/周辺機器(1,384)
  • 学童・教育用品(531)
  • 切削工具(408)
  • 機構部品(289)
  • 電気材料(229)
  • 家電(214)
  • 空調・照明・電設資材(179)
  • 科学研究・開発用品(170)
  • 自動車純正部品(133)
  • 梱包用品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 作業工具(105)
  • 事務用品(82)
  • バイク純正部品(76)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 電動工具(76)
  • オフィス家具(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 測定用品(56)
  • 医療(52)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • 作業服(47)
  • 店舗什器・備品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 物流用品(34)
  • メカニカル部品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • カー用品(32)
  • 安全保護具(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • バイク部品(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 接着剤・補修材(27)
  • ヘルスケア(27)
  • トラック純正部品(23)
  • テープ(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 住設機器(20)
  • 自転車部品(20)
  • 安全用品(19)
  • 食品・飲料(19)
  • 介護用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 農具(13)
  • 農業機械(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 縫製用品(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 手袋(9)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 完成車(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 理美容(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「mil」の検索結果

10,094件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥759税込¥835
    1パック(10個)
    当日出荷
    分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
    適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • ラベル 「ATTENTION」MIL DESCO

    ラベル 「ATTENTION」MIL

    DESCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(500枚)
    当日出荷
    寸法(mm)51×51質量(g)248
  • MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)

    MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED OXLEY

    OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED

    OXLEY
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)

    PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
    材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]

    ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL

    GB[制御機器]
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

    Aratas(旧:omron)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
  • MILコネクタ ストレインリリーフ 3M(スリーエム)

    MILコネクタ ストレインリリーフ

    3M(スリーエム)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300
  • タンク&フェアリングプロテクションジェルペイントプロテクター MT-SUZ1MIL01 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンク&フェアリングプロテクションジェルペイントプロテクター MT-SUZ1MIL01

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SUZ1MIL01。販売備考:White with Black, Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 13-16。タイプ:Tank & Fairing Protection Gel Paint Protector。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-R1000 (One Million Special Edition) (13-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000 (One Million Special Edition) (13-24)タイプTank & Fairing Protection Gel Paint Protector
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

    サンハヤト
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • 丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 防水サドルバッグMIL DAYTONA(デイトナ)

    防水サドルバッグMIL

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
    寸法(mm)縦280×横345×奥行90容量(L)8商品構成バッグ本体、ひも×2、金具付き固定ベルト×2、樹脂部品付き固定ベルト×2、アジャスター25mm×2
  • コンパクトチェア MIL2 DAYTONA(デイトナ)
    グリーン
    ブラック

    コンパクトチェア MIL2

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1脚
    4日以内出荷
    軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm。・収納サイズ:約H130×W370×D110mm。・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル。・重量:約1100g。・静止耐荷重:120kg
    用途軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア。収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着。ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ材質ポールA7075 / 座面ポリエステル寸法(mm)約700×550×490質量(g)1100座面高さ(mm)350収納寸法(mm)130×370×110静止耐荷重(kg)120
  • MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)開口部:2.54極数64極
  • ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL GB[制御機器]

    ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL

    GB[制御機器]
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    300milサイズパッケージのICのみ対応のゼロプレッシャーソケットです。 28ピン
  • コンパクトチェアMIL2 フレーム DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトチェアMIL2 フレーム

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトチェア MIL2(品番:66439/66440/60448/60506)用の補修品。・フレーム
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き

    Aratas(旧:omron)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • コンパクトチェアMIL2 収納袋 DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトチェアMIL2 収納袋

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトチェア MIL2(品番:66439/60448)用の補修品。・収納袋
    色ブラック
  • ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B14HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 14インチ EVANS

    ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B14HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 14インチ

    EVANS
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    5日以内出荷
    2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B13HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B13HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 13インチ

    EVANS
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    5日以内出荷
    2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B

    Aratas(旧:omron)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm)耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
  • ハイバックローチェアMIL DAYTONA(デイトナ)

    ハイバックローチェアMIL

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア。背もたれが高く、頭まで包み込むように支える設計で、身体を預けてリラックスできます。背の低いテント内でも頭が天井にあたりにくく、窮屈さを感じにくいのも特徴です。収納袋はサイドポケットとして活用でき、小物を手元に置けて便利。イスの両サイドにはパルステープがあり、風で飛ばされやすい袋などを固定可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定したコンパクト設計。積載しやすく、持ち運びにも適しています。
    用途頭まで包み込むハイバック仕様で、足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア。低めのテントでも頭があたりにくく、窮屈さを感じにくい設計。収納袋をサイドポケットとして使用可能。イス両サイドのパルステープに装着。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクキャンプにも対応したコンパクト設計、積載や持ち運びもスムーズ質量(g)約1400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×600×740静止耐荷重(kg)120素材座面:ポリエステル、フレーム:A7075 、収納袋:ポリエステル収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×130×140
  • コンパクトチェアMIL2 座面 DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトチェアMIL2 座面

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトチェア MIL2(品番:66440)用の補修品。・座面
    色フォレストカーキ