カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • コネクタ付ケーブル(2)
    • スクリューレス端子台(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • Aratas(旧:omron)(19)
  • ノーブランド(32)
  • JAE(日本航空電子工業)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • omron(オムロン)(25)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • AMPHENOL(2,618)
  • RS PRO(603)
  • onsemi(470)
  • EVANS(352)
  • ARCOL(OHMITE)(269)
  • HAMILeX(ハミレックス)(204)
  • LEPLUS NEXT(175)
  • SPARKFUN(149)
  • TORRAS(147)
  • OtterBOX(143)
  • 三菱電機(133)
  • サンドビック(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1個ほか
    4日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5/5結線方式MIL/FCN入出力数1対1
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    PM-MM34SU-F_M (MIL - MIL) 34芯
    適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数34コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:MILケーブルタイプやわらかケーブル
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    PM-FM40AS-F_M (FCN - MIL) 40芯
    適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数40コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:FCNケーブルタイプやわらかケーブル
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数34コネクタMIL
  • リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V dc DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパン

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入

    ワゴジャパン
    66,980税込73,678
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
  • コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパン

    コネクタ コネクタ Profibus用

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
    タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-KV2N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力出力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-KV2N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力出力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力出力コネクタMIL
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
  • コネクタ端子台 ワゴジャパン

    コネクタ端子台

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-MT1N (3.5mmピッチ ヨコ型) 三菱電機、日立製作所 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/三菱電機/IQ-Rシリーズ、三菱電機/Qシリーズ、三菱電機/Lシリーズ、三菱電機/CC-Link、日立製作所/S10Vシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:三菱電機、日立製作所入力/出力入力コネクタMIL
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1
    その他推奨工具:733-130,733-191,210-250J2寸法(mm)W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))寸法(長さ)電線むき:5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)2(信号),4(コモン極)コネクタWAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16