159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数:16 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:110 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1648-65
1個
509 税込560
10日以内出荷


仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-51
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷


仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:表面実装 製品群:835 シリーズ コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1652-85
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 直角 製品群:328 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1652-83
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷


仕様シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1387-33
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:テストポイント ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1633-94
1個
559 税込615
10日以内出荷

仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:ピン ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1637-87
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:テストポイント ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔1.27mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-69
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:811 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1387-24
1個
979 税込1,077
10日以内出荷


仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔- 列数:- コンタクト数:1 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:380 シリーズ コネクタシュラウド:シュラウドなし 種別:ヘッダ アズワン品番65-1654-50
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1638-17
1個
9,098 税込10,008
欠品中

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-65
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 直角 製品群:328 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1652-81
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:20 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-43
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:18 種別:ヘッダ 製品群:804 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1635-38
1個
7,198 税込7,918
欠品中

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:16 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-42
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔1.27mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-71
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:ピン ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1637-88
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:ヘッダ 製品群:805 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1635-43
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:319 シリーズ アズワン品番65-1650-31
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:419 シリーズ アズワン品番65-1650-36
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷




仕様コンタクト数:18 コネクタ タイプ:SIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:310 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1648-81
1個
599 税込659
10日以内出荷

仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:0.61mm ターミナル メッキ:金 全長:9.4mm 長さ-フランジの下:2.54mm 製品群:3128 シリーズ アズワン品番65-1639-33
1個
109 税込120
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-55
1個
749 税込824
欠品中


仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:5 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 直角 製品群:328 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1652-84
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ