ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
色ホワイト
質量(g)26
ケーブル長(m)約0.8
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×45×15
ケーブル外径(Φmm)約4.8
アズワン品番64-0886-76
対応解像度最大3840×2160
変換タイプオス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス
最大解像度3840×2160/60Hz
ケーブル長(cm)15
オス形状Mini DisplayPort20ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)27
外形寸法(mm)43×45×15
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1200/1080P@60Hz
給電方式バスパワー
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●J-Moss:対応
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPort-HDMI
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適
ケーブル長(cm)8
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI
色ブラック
長さ(mm)80
幅(mm)55
高さ(mm)20
質量(g)104
保証期間3年間
入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2
出力AV:HDMI 2.0
動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)
保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
電源バスパワー
セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ホワイト
質量(g)29
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.09
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
ケーブル外径(Φmm)約5.5
アズワン品番64-0898-48
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプオス - メス
コネクタ1Mini DisplayPort
コネクタ2HDMI(Type-A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
色ホワイト
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)約20
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:約5.0
長さ(cm)10
コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/30p
コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード