カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- タイミングベルト(18)
絞り込み
種類
タイミングベルト(11)
ベルト幅(mm)
- 12.7
- 6(12)
- 6.4(15)
- 9.5(15)
- 10(27)
- 12.5(8)
- 15(143)
- 16.5(7)
- 19.1(8)
- 20(11)
- 25(133)
- 25.4(7)
- 30(125)
- 38.1(8)
- 40(172)
- 50(12)
- 60(168)
- 80(49)
- 100(48)
- 120(45)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(2)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(10)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(9)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(10)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
材質
- ゴム(12)
- 樹脂(6)
歯数
- 40(5)
- 50(5)
- 60(5)
- 100(8)
- 102(5)
- 105(7)
- 106(7)
- 112(5)
- 114(7)
- 115(5)
- 120(7)
- 125(5)
- 130(5)
- 135(5)
- 140(7)
- 145(5)
- 150(5)
- 160(8)
- 176(5)
- 195(5)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 0.50(6)
- 12.7(1)
- 50(7)
0.50・12.7・50
ブランド
- 三ツ星ベルト(18)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「mitsuboshi」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T80歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト XL050
三ツ星ベルト¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から52日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
三ツ星ベルト¥999税込¥1,0991本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形DXL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481個52日以内出荷タイミングベルトU。・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。材質ポリウレタン歯数262タイプ標準歯形MXLベルトピッチ周長(mm)532.38
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXL
三ツ星ベルト タイミングベルト
三ツ星ベルト¥1,598税込¥1,7581個52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数119タイプ標準ベルト幅(mm)12.7歯形MXLベルトピッチ周長(mm)241.81
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥7,898税込¥8,6881個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,898税込¥2,0881個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応