U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25
種類浴室用
取手握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
長さ(mm)(フロント)100
幅(mm)(フロント)25
取手握り玉
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)扉/25~43
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-3007
質量(g)810
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)810
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取手握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)33~36
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能空錠
対応戸厚(mm)28~45
取手握り玉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本※コントラクションキー機能なし。下用。把手:握り玉。対象商品:防火ドアプリンス(~01/6)他
色ヘアーライン
適合シリーズグランド、クリエラガラスドア、プリンス、リファイン18
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
セット内容シリンダー(玉座)1個・キー5本下用リフォームドア(鋼板)※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラ19、クリエラガラスドア、リフォームドア
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ヘアーライン
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)135M
取手握り玉
ビスピッチ(mm)90
1組
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
関連キーワード