1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:96×36.5
トラスコ品番763-2941
質量(kg)2
深さ(mm)ケース:95
適合扉厚(mm)33~42
バックセット76mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!
バックセット100mm
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズISDシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)34~40
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5
タイプ左右共通勝手
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~43
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード