40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,000 税込15,400
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
5,598 税込6,158
欠品中

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,880 税込22,968
5日以内出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様5本ピンシリンダ、キー3本付 トラスコ品番380-2744 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)600 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様内筒のみ セット内容本体×2、キー×5、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。 ヘアーライン
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)引手内錠
セット内容2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付75mm用)※141型のみ、花伝:89/6月以降、やまと、旧コードJNP490(内錠JNP486A、ケースJNP492A)、MIWA ブロンズ 対応商品やまと
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 番号暗証4~12桁 最大4種類 カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です) 適合扉厚(mm)30-43 関連資料寸法図(0.05MB) 通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります) バックセット(mm)64
1セット
45,900 税込50,490
5日以内出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 軸の形状レバーハンドル角軸:□形 対応機種MIWA LA バックセット(mm)64
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R(右) セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「MIWA」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーン ブラック 適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)箱錠(片開用)
セット内容箱錠1個、取付ねじ2本 現物表示:MIWA・HML シルバー 対応商品パリカラー
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)引手内錠
セット内容2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付60mm用)※141型以外、菩提樹:90/4月以降、旧コード:JNP488(内錠JNP486A、ケースJNP491A)、MIWA ブロンズ 対応商品光悦
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷