カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(18)
- 切削工具(9)
- 作業服(8)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- ミヤマ電器(8)
- LIFEMAX(8)
- 発紘電機/富士電機(4)
- サンドビック(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エレコム(1)
- カーメックス(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ユニカ(1)
- ナベヤ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 城東テクノ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mj-008」の検索結果

ミノムシクリップC型
ミヤマ電器(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷質量(g)3電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 赤
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色赤サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 黒
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色黒サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 青
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色青サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 緑
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色緑サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 黄
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色黄サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 白
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色白サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
リサイクルタフタフーデッドジャケット
LIFEMAX¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷軽やかでシンプルなデザインが特徴、。多機能素材で幅広く活躍。撥水加工で急な雨にも対応可能。仕様防風性、撥水性、透湿性、エコ素材ポリエステル100%
リサイクルタフタスタンドジャケット
LIFEMAX¥2,798税込¥3,0781枚5日以内出荷ニュアンスカラーとミニマルなデザインで。さまざまなコーディネートにも合わせやすく。サスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。素材タフタ/ポリエステル100%(再生ペット37%使用)
リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工)
LIFEMAX¥5,690税込¥6,2591枚8日以内出荷ペットボトルを再利用し環境に配慮。 抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。混率(%)ポリエステル100(再生ペット50使用)生地ストレッチタフタ
ライトジャケット
LIFEMAX¥4,690税込¥5,1591枚8日以内出荷スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。 夜間でも視認性が高いリフレクター付き。混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ)素材高密度タフタ
リサイクルタフタスタンドジャケット
LIFEMAX¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)機能防風性・撥水性・透湿性
リサイクルタフタフーデッドジャケット
LIFEMAX¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷軽やかでシンプルなデザインが特徴。多機能素材で幅広く活躍。撥水加工で急な雨にも対応可能。混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)機能防風性・撥水性・透湿性
チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)
丸万(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷重量物でも入れることができる厚番手用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,PNL GRD
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
簡易分光器製作キット
ケニス(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881組(8個)当日出荷スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
発紘電機/富士電機¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281セット(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)プラグタイプ8P
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
ハイグレードモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
モジュラープラグ(細径用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981袋(25個)当日出荷細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)プラグタイプ8P
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781パック(25個)当日出荷通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
リペア MadJumperⅡ マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0033
ZEALOT(ジーロット)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0033。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:Lマイナス(8mm)厚さ(mm)8色グレーサイズLマイナス(8mm)
キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。 工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
Dynabook MJ54 用 のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ(16:9) 紫外線カット ブルーライトカット
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6その他環境に配慮した簡易パッケージ材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)310×175対応機種Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16:9)) ※2022年08月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5ブルーライトカット率約50%フィルター厚さ(mm)0.4