LIFEMAX
リサイクルタフタスタンドジャケット
ニュアンスカラーとミニマルなデザインで
さまざまなコーディネートにも合わせやすく
サスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
素材
タフタ/ポリエステル100%(再生ペット37%使用)
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
色
デイジー
レッド
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779487
MJ0085
デイジー
XL
52
64.5
76
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80779731
MJ0085
デイジー
L
50
63
73
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80780011
MJ0085
レッド
M
48.5
61.5
70
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80780047
MJ0085
レッド
S
47
60
68
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80780160
MJ0085
デイジー
S
47
60
68
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80780510
MJ0085
レッド
L
50
63
73
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80781131
MJ0085
レッド
XL
52
64.5
76
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80781411
MJ0085
デイジー
XXL
54
66.5
79
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80781420
MJ0085
デイジー
M
48.5
61.5
70
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80782199
MJ0085
レッド
XXL
54
66.5
79
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください