LIFEMAX
リサイクルタフタフーデッドジャケット
軽やかでシンプルなデザインが特徴、
多機能素材で幅広く活躍。
撥水加工で急な雨にも対応可能。
仕様
防風性、撥水性、透湿性、エコ
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
デイジー
レッド
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
肩幅(cm)
選択してください
47
48.5
50
52
54
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80780169
MJ0086
レッド
M
48.5
61.5
70
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780178
MJ0086
デイジー
S
47
60
68
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780221
MJ0086
デイジー
M
48.5
61.5
70
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780625
MJ0086
デイジー
XXL
54
66.5
79
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780677
MJ0086
レッド
XXL
54
66.5
79
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780720
MJ0086
デイジー
L
50
63
73
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80780790
MJ0086
デイジー
XL
52
64.5
76
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80781061
MJ0086
レッド
S
47
60
68
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80781219
MJ0086
レッド
XL
52
64.5
76
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
80781560
MJ0086
レッド
L
50
63
73
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください