カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(30)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-8」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) 丸万

    チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)

    丸万(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    重量物でも入れることができる厚番手
    用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用消えないマーカー 極太 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 極太

    不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
    質量(g)65線幅(mm)10~16インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • DCジャック(基板取付用) マル信無線電機

    DCジャック(基板取付用)

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
    全長(mm)190質量(g)250
  • 簡易分光器製作キット ケニス

    簡易分光器製作キット

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(8個)
    当日出荷
    スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
    セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
  • DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4

    マル信無線電機
    2,798税込3,078
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
    全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
  • 消えないマーカー極太赤 袋 不易糊工業(フエキ)

    消えないマーカー極太赤 袋

    不易糊工業(フエキ)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
    用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様極太・袋入材質本体:アルミ幅(mm)【筆記】10mm×16タイプ【芯】角インク色性質不透明油性線の太さ極太繰り返し・詰め替え2
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • MDジョイント(室内用) 因幡電工

    MDジョイント(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • ISND対応分岐コネクタ 八光電機製作所

    ISND対応分岐コネクタ

    八光電機製作所
    28,980税込31,878
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー圧着工具用替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具用替刃

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷
    LMJ-8TC用替刃です。
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • 薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄形フライスチャック4爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
  • インバータ専用分岐コネクタ 八光電機製作所

    インバータ専用分岐コネクタ

    八光電機製作所
    28,980税込31,878
    1セット(15個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途インバータ仕様2番、8番ピン内部接続無し極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    17,980税込19,778
    1丁
    翌々日出荷
    モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!。貫通タイプのモジュラープラグにも対応。1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。適切な配線順序を簡単に確認できる
    用途LANケーブルの成端作業にご使用いただけます全長(mm)205材質(本体)炭素鋼、アルミニウム合金質量(g)420材質(グリップ)熱可塑性ゴム
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラー圧着工具用替刃 JAPPY

    モジュラー圧着工具用替刃

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃
    用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
  • SMJシールPTFE 大阪魂

    SMJシールPTFE

    大阪魂
    1,607,200税込1,767,920
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • MiawMiawジューシー アイシア

    MiawMiawジューシー

    アイシア
    119税込131
    1個(60g)
    7日以内出荷
    愛猫の心の健康維持に配慮した総合栄養食
    用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:86.2%以下ケース入数96カロリー(kcal)36入数内箱:12
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。片端終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • CENTURYメッシュキャップ Miller Industries

    CENTURYメッシュキャップ

    Miller Industries
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    デニム風の生地にCENTURYのワッペンが映えるメッシュキャップです。メッシュ部が大きく風通しがよいため、蒸れにくく夏場でも快適です。作業にも普段使いにも使用できるデザインとなっています。
    頭囲(cm)約54~59
  • (山羊毛)並白文字筆 エスコ

    (山羊毛)並白文字筆

    エスコ
    300税込330
    1本
    翌日出荷
    山羊毛。ペンキ用の筆。
    用途油性用。
  • 100x915mm レジンベルト(# 80/2本) エスコ

    100x915mm レジンベルト(# 80/2本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MJ-80粒度80
  • MH Connectors ネットワークアダプタ MH CONNECTORS

    MH Connectors ネットワークアダプタ

    MH CONNECTORS
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    平行ピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    7,820税込8,602
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。
  • SMJシール 阪上製作所

    SMJシール

    阪上製作所
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質PT154寸法H(mm)6寸法l(mm)3寸法G(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製目地ジョイナー 城東テクノ

    樹脂製目地ジョイナー

    城東テクノ
    25,980税込28,578
    1ケース(100本)ほか
    5日以内出荷
    材質PVC長さ(mm)1820ホワイト
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1袋(6本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ

    M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    1,140税込1,254
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100