カテゴリ

  • 自動車純正部品(40)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「mj-20」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンEKMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)530静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコンEKY-350ELL471MJ20S日本ケミコン
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)10シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)164RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)46リップル電流(mA)1400rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
STRAINER,OIL   15153MJ0020 ホンダSTRAINER,OIL 15153MJ0020ホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
PUMP ASSY OIL   15100MJ0020 ホンダPUMP ASSY OIL 15100MJ0020ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CRANK CASE,SET   11000MJ0020 ホンダCRANK CASE,SET 11000MJ0020ホンダ
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY.,CYLIND  12010MJ0020 ホンダHEAD ASSY.,CYLIND 12010MJ0020ホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイトエレコム(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
CRANKCASE  RC-17E   11000MJ0020HA ホンダCRANKCASE RC-17E 11000MJ0020HAホンダ
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 4 μAmA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT,B   061B1MJ0020 ホンダGASKET KIT,B 061B1MJ0020ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機(20件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
79,800税込87,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XXL ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XXLZEALOT(ジーロット)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ0020/XXLMadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラックサイズ:XXLサイズ(63~64cm)重量[グラム]:1300材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:267高さ:270奥行(引き):394型番:MJ0020着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)帽体サイズ:ラージ帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)267グラフィック ピンク/ブラックサイズXXLサイズ(63~64cm)高さ(mm)270質量(g)1300備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)394規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/S ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/SZEALOT(ジーロット)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ0020/SMadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラックサイズ:Sサイズ(55~56cm)重量[グラム]:1250材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:258高さ:269奥行(引き):388型番:MJ0020着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)帽体サイズ:スモール帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)258グラフィック ピンク/ブラックサイズSサイズ(55~56cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/L ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/LZEALOT(ジーロット)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ0020/LMadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラックサイズ:Lサイズ(59~60cm)重量[グラム]:1250材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:258高さ:269奥行(引き):388型番:MJ0020着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)帽体サイズ:スモール帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)258グラフィック ピンク/ブラックサイズLサイズ(59~60cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XL ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XLZEALOT(ジーロット)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ0020/XLMadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラックサイズ:XLサイズ(61~62cm)重量[グラム]:1300材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:267高さ:270奥行(引き):394型番:MJ0020着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)帽体サイズ:ラージ帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)267グラフィック ピンク/ブラックサイズXLサイズ(61~62cm)高さ(mm)270質量(g)1300備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)394規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/M ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/MZEALOT(ジーロット)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ0020/MMadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:オフロード色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラックサイズ:Mサイズ(57~58cm)重量[グラム]:1250材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:258高さ:269奥行(引き):388型番:MJ0020着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)帽体サイズ:スモール帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)258グラフィック ピンク/ブラックサイズMサイズ(57~58cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
65,980税込72,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
メジャーカップ HARIOメジャーカップHARIO
729税込802
1個
当日出荷
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途電子レンジ用材質本体:耐熱ガラス容量最低目盛:50(mm)タイプ耐熱ガラスケース入数(個)24温度差(℃)耐熱:120表記PL:電子レンジ用
マジックパット 片面タイプ  (自洗機用) SMSJapanマジックパット 片面タイプ (自洗機用)SMSJapan
38,980税込42,878
1箱(6枚)
5日以内出荷
仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
マグネライン 光マグネライン
289税込318
1枚
3日以内出荷
棒状プラスチック付ホルダーです 地図やグラフ・表・書類・メモ等の掲示用マグネット 幅がありますので大きめの紙でも楽に掲示できます
厚さ(mm)7
[極細]油性マーカー エスコ[極細]油性マーカーエスコ
1,440税込1,584
1組(12本)
当日出荷
油性。極細。
セット内容黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色材質【キャツプ】PP、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ質量(g)146線幅(mm)0.7線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
GASKET KIT A   061A1MJ8T20 ホンダGASKET KIT A 061A1MJ8T20ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
[大型]マジックインキ エスコ[大型]マジックインキエスコ
1,230税込1,353
1組
当日出荷から翌日出荷
油性。太字。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス線幅(mm)1.0~8.0
Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコRc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432MJ-20アズワン品番64-7849-56
CRNKCS SET(RC17E)   04911MJ1P20 ホンダCRNKCS SET(RC17E) 04911MJ1P20ホンダ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷