ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185
アズワン品番1-4021-01
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
規格M6X16(SMK)
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.18MB)
図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.63、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.66、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.71、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.4、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.66、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.6、BSA-420S フロントパネル部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.10、MS052 ポンプ部品_No.6、MK052 ポンプ部品_No.6、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.71、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.11、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.63、MS052T ポンプ部品_No.6、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.10
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ローラーベーンポンプ
モーター一体型
マグネットカップリング
自給タイプ
CEマーク取得済み
高圧性能
マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151
アズワン品番68-0990-19
1台
¥319,800
税込¥351,780
93日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ