20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC
1本
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
66 税込73
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性静電気防止 その他洗濯可能 材質ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)