カテゴリ

  • バイク純正部品(329)
  • 農業機械(291)
  • トラック純正部品(235)
  • 自動車補修部品(135)
  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 事務用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 厨房用品(6)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk30」の検索結果

1,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(65件のレビュー)
3,888税込4,277
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型施錠方法シリンダー錠
CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
アルミKYボード マイゾックスアルミKYボードマイゾックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mmアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌日出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
フルーツパック ミネロン化成フルーツパックミネロン化成(30件のレビュー)
779税込857
1パック(100枚)
当日出荷
材質A-PET
(MK304)ABSORBER,30 三菱ふそう(MK304)ABSORBER,30三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ)トレビーノ カセッティMK308TTORAY(東レ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
(MK300)ストッパ、マウンチン 三菱ふそう(MK300)ストッパ、マウンチン三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
当日出荷
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルスリム専用 ポール Φ12.7mmアイリスオーヤマ
419税込461
1本
当日出荷
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7
気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)気密天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から4日以内出荷
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
ケーブルIDプリンタ MK3000 CanonケーブルIDプリンタ MK3000Canon(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
(MK309)BOLT,WHEEL 三菱ふそう(MK309)BOLT,WHEEL三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(MK309)COVER,KINGP 三菱ふそう(MK309)COVER,KINGP三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(MK309)REPAIR KIT, 三菱ふそう(MK309)REPAIR KIT,三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
(MK309)CAP ASSY,FR 三菱ふそう(MK309)CAP ASSY,FR三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MK309)OIL SEAL 三菱ふそう(MK309)OIL SEAL三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
(MK309)SHIM,KINGPI 三菱ふそう(MK309)SHIM,KINGPI三菱ふそう
379税込417
1個
5日以内出荷
(MK309)FLANGE,DRIV 三菱ふそう(MK309)FLANGE,DRIV三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
(MK308)VALVE,TIRE 三菱ふそう(MK308)VALVE,TIRE三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
(MK307)LABEL,TIRE 三菱ふそう(MK307)LABEL,TIRE三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(MK306)BRACKT,SID 三菱ふそう(MK306)BRACKT,SID三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MK306)SPRING,REAR 三菱ふそう(MK306)SPRING,REAR三菱ふそう
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
(MK305)ABSORBER,40 三菱ふそう(MK305)ABSORBER,40三菱ふそう
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
(MK305)C/MBR ASSY, 三菱ふそう(MK305)C/MBR ASSY,三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MK304)COLLAR,HING 三菱ふそう(MK304)COLLAR,HING三菱ふそう
939税込1,033
1個
5日以内出荷
(MK303)LEAF NO.1 三菱ふそう(MK303)LEAF NO.1三菱ふそう
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
(MK303)LEAF.NO.6 三菱ふそう(MK303)LEAF.NO.6三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MK303)LEAF.NO.2 三菱ふそう(MK303)LEAF.NO.2三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(MK303)GUSSET ASSY 三菱ふそう(MK303)GUSSET ASSY三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(MK302)PIPE,OIL 6 三菱ふそう(MK302)PIPE,OIL 6三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(MK302)HOSE,FLEXIB 三菱ふそう(MK302)HOSE,FLEXIB三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
(MK302)BRKT,ENG R/ 三菱ふそう(MK302)BRKT,ENG R/三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MK302)BRACKET,HOS 三菱ふそう(MK302)BRACKET,HOS三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
...
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
"mk30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷