カテゴリ

  • トラック純正部品(231)
  • バイク純正部品(222)
  • 農業機械(155)
  • 制御機器(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(28)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)

「mk8」の検索結果

1,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO(19件のレビュー)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
COWL SET,*NH-138*    642A8MK8671ZA ホンダCOWL SET,*NH-138* 642A8MK8671ZAホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
COWL SET*PB161CU*    642A8MK8682ZA ホンダCOWL SET*PB161CU* 642A8MK8682ZAホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
COWL R,LO*NH-138*    642A8MK8670ZA ホンダCOWL R,LO*NH-138* 642A8MK8670ZAホンダ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
COWL SET,*NH-138*    642A8MK8780ZA ホンダCOWL SET,*NH-138* 642A8MK8780ZAホンダ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)連結型オスピン端子MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
COWL SET,R*NH138*    642A8MK8672ZA ホンダCOWL SET,R*NH138* 642A8MK8672ZAホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
COWL S*PB-161C-U*    642A8MK8681ZA ホンダCOWL S*PB-161C-U* 642A8MK8681ZAホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
COWL S*PB-161C-U*    642A8MK8680ZA ホンダCOWL S*PB-161C-U* 642A8MK8680ZAホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
EMK-88 ボックスパーツケース MAKINOEMK-88 ボックスパーツケースMAKINO
279税込307
1個
当日出荷
側面が2重構造で丈夫です。
トラスコ品番497-0993材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)32質量(g)45.6奥行(mm)88有効内寸(mm)75×80×27有効内寸法・奥行(mm)80有効内寸法・高さ(mm)27
小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]小型ユニバーサル基板GB[制御機器]
89税込98
1枚
当日出荷
いわゆる「C基板」サイズの基板です。
仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
結束工具(タイメイト)用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別替刃
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
結束工具(タイメイト)用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)用口金ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(おねじ) MKMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ外ネジ座付水栓エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,262税込2,488
1個
当日出荷から102日以内出荷
9605_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro MK8 フィラメント径2.85mm用 グーリング9605_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro MK8 フィラメント径2.85mm用グーリング
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種MK8材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)13.4サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
マグネット付拡大鏡 TRUSCOマグネット付拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800レンズ径(Φmm)100
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
(MK889)ブラケット,フォワード リヤ ブレーキ アンカ 三菱ふそう(MK889)ブラケット,フォワード リヤ ブレーキ アンカ三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MK827)HARNESS,CHASSIS 三菱ふそう(MK827)HARNESS,CHASSIS三菱ふそう
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷
(MK851)HINGE ASSY 三菱ふそう(MK851)HINGE ASSY三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(MK818)ROD ASSY,A 三菱ふそう(MK818)ROD ASSY,A三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(MK802)CABLE,PTO CONTROL 三菱ふそう(MK802)CABLE,PTO CONTROL三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MK800)BRKT,CTR BRG 三菱ふそう(MK800)BRKT,CTR BRG三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK801)LEVER ASSY PARKING 三菱ふそう(MK801)LEVER ASSY PARKING三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MK820)SUB HARNESS,CPU B 三菱ふそう(MK820)SUB HARNESS,CPU B三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MK800)STIFFENER,LWR RH 三菱ふそう(MK800)STIFFENER,LWR RH三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MK804)ROLLER GUIDE 三菱ふそう(MK804)ROLLER GUIDE三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK800)STIFFENER,NO.1              LH 三菱ふそう(MK800)STIFFENER,NO.1 LH三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MK800)REINF,NO.1,FR               LH 三菱ふそう(MK800)REINF,NO.1,FR LH三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
...