カテゴリ
- 制御機器(28)
- 防災用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-1-4p」の検索結果

中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥859~税込¥945~1個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥899~税込¥989~1個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個当日出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
サトーパーツ¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880
サトーパーツ(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
pH計
Eutech(ユーテック)¥88,880税込¥97,7681個翌々日出荷仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
オイルインジェクター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
女性防災セット LY-Rシリーズ
エピオス¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
帰宅支援セット SR-Hシリーズ
エピオス¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
1DAY女性の災害対策セット SYシリーズ
エピオス¥4,198税込¥4,6181セット5日以内出荷被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セットに女性ならではの商品をプラス。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥329税込¥3621個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥679税込¥7471個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 背面絶縁壁 UL CSA 94V-0