カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-108」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 ミドリ安全

    脚絆 帆布 ML-108 マジック式

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1足
    当日出荷
    丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。 マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止 鉄鋼業、造船業等材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)23
  • 脚絆 帆布L-108 マジック式 ミドリ安全

    脚絆 帆布L-108 マジック式

    ミドリ安全
    2,298税込2,528
    1組(2枚)
    当日出荷
    丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止鉄鋼業、造船業等トラスコ品番106-0738材質帆布厚さ(mm)1.1ホワイトサイズM質量(g)150タイプマジック式全長(cm)22丈(cm)22アズワン品番64-5039-38足まわり(cm)36
  • ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • マイタックラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラベル 青枠

    ニチバン(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(552件のレビュー)
    669税込736
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    158税込174
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ギュッポフレックス 横河商事

    ギュッポフレックス

    横河商事(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(345g)
    当日出荷
    シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
    用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
  • ネジ神様 R-GOT

    ネジ神様

    R-GOT(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(180mL)
    当日出荷
    焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
    用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • 規格瓶 アズワン

    規格瓶

    アズワン(9件のレビュー)
    6,455税込7,101
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリギヤ1500スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
    用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    15,980税込17,578
    1箱(140本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • モリアタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    モリアタック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
    用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
  • ディスクパッドグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ディスクパッドグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,898税込2,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。
    用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー AZ(エーゼット)

    AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    659税込725
    1本(180mL)
    当日出荷
    園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
    用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止適合機器園芸用品主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化 カーメイト

    ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化

    カーメイト(7件のレビュー)
    849税込934
    1本(480mL)
    当日出荷
    耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
    用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー形式エアゾール液性油性使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • 軽量規格瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶(褐色)

    マルエム[理化学・容器]
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ソーダガラス(本体)褐色
  • パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングスライドアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    24,600税込27,060
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    24,800税込27,280
    1箱(10本×5袋)
    当日出荷
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    18,980税込20,878
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 規格瓶 ケニス

    規格瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(20本)
    翌日出荷
    スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    9,398税込10,338
    1ケース(100本)
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • 調色兼保存容器 ヨトリヤマ(世取山)

    調色兼保存容器

    ヨトリヤマ(世取山)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    16,980税込18,678
    1組(100本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • ホワイトサム LCPミラソン ホワイトサム

    ホワイトサム LCPミラソン

    ホワイトサム
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
    材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30
  • ラウンドテーパー/ラバー RU-2805XD K&N

    ラウンドテーパー/ラバー RU-2805XD

    K&N
    15,980税込17,578
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2805XD。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:127。高さ:203。備考:オイル塗布量 71 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:165mm。トップ外径:108mm。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.7フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:71高さ(mm)203区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:127外径(Φmm)トップ:108ベース径(Φmm)165入数1