カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1700-a-4p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)