カテゴリ

  • 卓上消耗品(181)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • 厨房用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 日用品(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 溶接用品(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 医療(7)
  • 理美容(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗料(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-210」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 無地盛台 TKG

    無地盛台

    TKG(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプ EBM(江部松商事)

    エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    729税込802
    1セット(50個)
    当日出荷
    外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
    材質ポリスチレン寸法(mm)Φ77×H19
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • DSLプラグL 1M SK11

    DSLプラグL 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • 尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL 東洋器材科学

    尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL

    東洋器材科学
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)材質本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)サイズ(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm容量(mL)210目盛25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)アズワン品番8-8143-01
  • チタン製ミニシェラスタッキングカップ210mL CAPTAIN STAG

    チタン製ミニシェラスタッキングカップ210mL

    CAPTAIN STAG
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。耐久性・耐食性に優れているチタン。チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。金物のまち、燕三条で生産しています。
    材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)容量(mL)約210質量(g)約38外径×高さH(Φmm×mm)約97×45(本体のみ)
  • QP テイスティドレッシング イタリアン 210ml x24 キユーピー

    QP テイスティドレッシング イタリアン 210ml x24

    キユーピー
    8,998税込9,718
    1箱(210mL×24本)
    4日以内出荷
    ベーコンの豊かな風味。ベーコンの香りとうま味をいかし、エキストラバージンオリーブオイルの風味で味わい深く仕上げました。魚介類の料理によく合います。
  • ベーシックセレクト プラカップ 210ml 大和物産

    ベーシックセレクト プラカップ 210ml

    大和物産
    119税込131
    1パック(20個)
    8日以内出荷
    パーティー、行楽、バーベキューなどに!使い捨てプラスチックコップ。温かい飲み物(最大60℃まで)や、冷たい飲み物も安心!。飲み物はもちろん、フルーツやデザートにも!
    用途使い捨てコップ・プラスチックコップ材質ポリプロピレン寸法(mm)72×72×185容量(mL)210耐熱温度(℃)60
  • デカビタC 210mL瓶 サントリー

    デカビタC 210mL瓶

    サントリー(1件のレビュー)
    3,298税込3,562
    1ケース(210mL×24本)
    6日以内出荷
    1日分のビタミンとローヤルゼリーエキス配合で元気をチャージしてくれる栄養炭酸飲料
    容量(mL)210シリーズデカビタC容器本数24
  • くすり湯バスハーブ 210ML ツムラ(津村鋼業)

    くすり湯バスハーブ 210ML

    ツムラ(津村鋼業)
    1,698税込1,868
    1本(210mL)
    7日以内出荷
    1回分は10ml、約21回使用できます。有効成分は100%生薬エキスの入浴剤です。
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(210mL)
    3日以内出荷
    規格DOT4危険物の類別非危険物
  • QP テイスティドレ バジル&チーズ 210ml x12 キユーピー

    QP テイスティドレ バジル&チーズ 210ml x12

    キユーピー
    4,598税込4,966
    1箱(210mL×12本)
    4日以内出荷
    バジルの爽やかな香りバジルの豊かな風味とチーズのコクで味わい深く仕上げました。ほたてやきのこ、ブロッコリーなどの蒸しサラダによく合います。
  • 尿コップ[ハルンカップA] グリーン 210mL 100個入 日昭産業

    尿コップ[ハルンカップA] グリーン 210mL 100個入

    日昭産業
    1,188税込1,307
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    検査の用途に応じて色分けできます。
    仕様混濁マーク有材質紙製グリーン容量(mL)210目盛内側目盛付き上径×下径×高さH(mm)Φ73×Φ51×79アズワン品番0-3177-02
  • 安本産業 くんせい 玉ねぎドレッシング 210ml x12 安本産業

    安本産業 くんせい 玉ねぎドレッシング 210ml x12

    安本産業
    6,398税込6,910
    1箱(210mL×12本)
    4日以内出荷
    独自製法で燻製の香りと玉ねぎの旨味を生かした和風タイプドレッシングです。
  • 安本産業 くんせい ナッツドレッシング 210ml x12 安本産業

    安本産業 くんせい ナッツドレッシング 210ml x12

    安本産業
    6,398税込6,910
    1箱(210mL×12本)
    4日以内出荷
    業界初の燻製されたドレッシングです。独自製法による燻製の深いコクが楽しめる、ナッツたっぷりのクリーミータイプのドレッシングです。
  • キュキュット 花王

    キュキュット

    花王(15件のレビュー)
    249税込274
    1個(210mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。オレンジの香り。
  • ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
    用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適仕様嫌気性トラスコ品番814-8147材質アクリル樹脂赤(こはく)容量(mL)250質量(g)275使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー【推奨】7649、7471主なワーク3次元形状
  • ルック まめピカ トイレクリーナー 抗菌プラス トイレ用洗剤 各種 LION(ライオン)

    ルック まめピカ トイレクリーナー 抗菌プラス トイレ用洗剤 各種

    LION(ライオン)(16件のレビュー)
    449税込494
    1個(210mL)
    当日出荷
    トイレットペーパーがボロボロにならないので、気軽に「サッとひと拭き」ができるトイレのふき取りクリーナー。「抗菌成分」配合で、ニオイ菌まで抑える。トイレットペーパーの崩れを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。洗浄・除菌成分が、飛び散った尿汚れやバイ菌まで、すっきり落とす。棚にしまわずに出しておけるコンパクトでキュートなデザイン。スッキリ爽やかなクリアミントの香り。
    用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除成分水、エチルアルコール、アルキルベタイン、アルキルスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエテール、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸塩、クエン酸、香料、苦味剤種別スプレー液性中性香りクリアミント使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種 ルック

    ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種

    ルック(17件のレビュー)
    399税込439
    1本(210mL)
    当日出荷
    トイレまわりの「サッとひと拭き」の不満を解消! トイレットペーパーで拭いても紙がボロボロにならないトイレクリーナーです。 トイレットペーパーのくずれを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。泡が出すぎず垂れ落ちにくいので、便座の表裏や便器のふちなどの細かい部分にもお使いいただけます。気づいたときに気軽に気持ちよくサッと拭きとることができます。もちろん使った後はトイレに流せます。また、フレッシュアップルの香りで爽やかでフルーティな楽しさが広がります。
    用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除成分成分:界面活性剤(2% アルキルベタイン)、溶剤(エチルアルコール)種別スプレー液性中性使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • プラカップ モノタロウ

    プラカップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100個)
    当日出荷
    中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
    用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    489税込538
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(62件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース モリブデン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(210mL×20本)
    当日出荷から8日以内出荷
    リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
    用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クルマ用ファブリーズ P&G

    クルマ用ファブリーズ

    P&G(10件のレビュー)
    449税込494
    1本(210mL)
    当日出荷
    クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
    タイプ香りが残らないタイプシリーズファブリーズアズワン品番64-1214-91
  • 青ニス除去剤 モノタロウ

    青ニス除去剤

    モノタロウ(111件のレビュー)
    439税込483
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
    用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー

    ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(210mL)
    当日出荷
    くぎづけ成分2倍! くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。 新開発・広角噴射ノズル採用。 噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。 冷却効果で瞬間行動停止! 降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。 除菌効果で処理後もきれい! いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。 殺虫成分不使用。 殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 使用後のニオイ・ベタつきなし。
    適合害虫ゴキブリ
  • 未晒ペーパーカップ HEIKO

    未晒ペーパーカップ

    HEIKO(33件のレビュー)
    349税込384
    1パック(50個)
    当日出荷
    無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    289税込318
    1個(210mL)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • タイトロック アスベル

    タイトロック

    アスベル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。ロック部の耐久性も優れています。冷気が廻りやすい底部形状です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。レンジ対応なのでお弁当としても使えます。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム形状角形対応電子レンジ機能ロック電子レンジ
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース リチウム

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(210mL×20本)
    当日出荷
    耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
    用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • S.T.ペーパーカップ HEIKO

    S.T.ペーパーカップ

    HEIKO(5件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト商品タイプ本体適合フタなし