カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,253)
- 厨房用品(141)
- スプレー・オイル・グリス(49)
- バイク純正部品(42)
- 測定用品(28)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 鈑金・塗装(22)
- 卓上消耗品(18)
- 医療(18)
- 塗料(12)
- 接着剤・補修材(8)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 制御機器(5)
- 日用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- climbing(クライミング)(57)
- DURAN(33)
- HARIO(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(30)
- PROST's(16)
- PYREX(パイレックス)(32)
- SIBATA(柴田科学)(61)
- SKC(環境測定)(27)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(191)
- エスコ(41)
- コスモスビード(48)
- サンプラテック(42)
- ホンダ(42)
- 三商(73)
- 日本理化学器械(NRK)(21)
- 旭製作所(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml-3000」の検索結果

スクリューレス端子台 中継用 1極4穴
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷スクリューレス端子台 1極2線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥269税込¥2961個6日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色黄絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
3000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)3000質量(g)約504寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入
サトーパーツ¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293アズワン品番65-7699-71
...