カテゴリ

  • 物流用品(107)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-30s」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF

    日本ケミコン
    669税込736
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)

    日本ケミコン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1720パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF

    日本ケミコン
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • メジャーカップS 30-15ml 高桑金属

    メジャーカップS 30-15ml

    高桑金属
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
    材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)39×90
  • S30洗浄液(200mL) NARWAL

    S30洗浄液(200mL)

    NARWAL
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    Narwal S30シリーズの性能を最大限に引き出すために設計された専用洗浄液です。床面の皮脂汚れやベタつき、日常的な汚れを効果的に除去し、フローリングを清潔で快適な状態に保ちます。モップや本体への負担を抑えながら使用できるため、掃除機の性能維持にも貢献。キッチンやダイニング周りの掃除が多いご家庭や、より高い洗浄力を求める方におすすめの純正アクセサリーです。
  • 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)

    床用モール ストレート両面テープ付1m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    459税込505
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
    材質PVCベージュ
  • ニュースクープ PCクリスタル 河西

    ニュースクープ PCクリスタル

    河西
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
    材質PC PP ABS TPE ステンレス商品タイプバラ
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10錠)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 救急ポシェット+ライトパックⅢセット 三和製作所

    救急ポシェット+ライトパックⅢセット

    三和製作所
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ポシェットに救急用品をセットしたコンパクトタイプ。
    セット内容伸縮包帯M(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中、消毒液75mL、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、ハサミ、ピンセット種別ライトパックⅢ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ポシェット)165×80×135
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • 床用モール ストレート1m BUFFALO(バッファロー)

    床用モール ストレート1m

    BUFFALO(バッファロー)
    459税込505
    1台
    翌々日出荷から59日以内出荷
    床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
    材質PVC
  • CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
  • 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から46日以内出荷
    【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ LEY25C SMC

    電動アクチュエータ LEY25C

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付 ナリカ

    ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1セット
    4日以内出荷
    中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
    セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
  • 培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    培養試験管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1箱(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
    材質硼珪酸ガラス形状リム付
  • 細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ

    TPP
    159,800税込175,780
    1セット(4パック×18個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率。キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用。キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認。記入可能な書き込みスペース、容量目盛付。特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性。顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付。フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済。ピペット、スクレーパーが。フラスコの角まで容易に届く。構造VENTキャップ(上側)と。フィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても。崩れません。側面には細胞名などが書ける。ホワイトエリアと容量目盛付き。ベントキャップ(フィルターなし)。キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップ。ポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):410ml(30~85ml)●培養表面積:300cm2●寸法:275x170x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-99
  • 細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ

    TPP
    40,980税込45,078
    1パック(18個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):410ml(30~85ml)●培養表面積:300cm2●寸法:275x170x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-98
  • 細胞培養フラスコ 300cm2 フィルターキャップ 90301シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 300cm2 フィルターキャップ 90301シリーズ

    TPP
    42,980税込47,278
    1パック(18個)ほか
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):410ml(30~85ml)●培養表面積:300cm2●寸法:275x170x50mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
  • ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ TPP

    ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ

    TPP
    51,980税込57,178
    1個(216本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-33
  • ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ TPP

    ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ

    TPP
    199,800税込219,780
    1セット(4個×216本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。3in1チューブで培養、観察、遠心機による回収までこのチューブ1本で行えます。培養面と上部も平らにした事により、光の屈折が少なくなるため、顕微鏡での観察が容易。通常の遠心管と同じ先端形状のため、最大1200gまでの遠心が可能。フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済。横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-34
  • ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカ

    ダニエル電池実験器(生徒用) D-M

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
    付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mLセット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
  • 簡易型mini pH測定器 鈴研

    簡易型mini pH測定器

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    5日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0測定対象pH測定原理-
  • 残留塩素測定器 超高濃度 鈴研

    残留塩素測定器 超高濃度

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    5日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600測定対象総残留塩素 超高濃度測定原理KI比色法
  • 簡易型mini残留塩素測定器 鈴研

    簡易型mini残留塩素測定器

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    5日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
  • SEPUP「身近なプラスチック」 ナリカ

    SEPUP「身近なプラスチック」

    ナリカ
    27,200税込29,920
    1個
    5日以内出荷
    「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか! コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。 いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。 この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。 教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。 ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。 理科の時間に無理なく教えることができます。 生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。 必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。 素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
    セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)対応4グループ用(4名1グループ)
  • 25 ソルティーアドバンス メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    25 ソルティーアドバンス メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。
    その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    11,799税込12,979
    1ケース(50本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    11,999税込13,199
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S4●Φ×H:Φ30×65mm●容量 mL:30mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-30Bアズワン品番65-8685-43
  • 簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
  • pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃
  • pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    25,980税込28,578
    1セット
    7日以内出荷
    細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
    用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン