カテゴリ

  • バイク純正部品(1,340)
  • 科学研究・開発用品(533)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 制御機器(106)
  • 農業機械(60)
  • 防災用品(54)
  • メカニカル部品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 医療(30)
  • オフィス家具(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 日用品(19)
  • 住設機器(18)
  • 測定用品(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • カー用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 家電(12)
  • 介護用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 照明(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗料(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-7」の検索結果

2,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズnerbeplus
43,980税込48,378
1個(100本)
4日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●100本(100×1pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8~<0.3アズワン品番65-3755-24
コンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
4日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8~<0.3アズワン品番65-3755-25
ML7型 フリーボール エアープラグ オンダ製作所ML7型 フリーボール エアープラグオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
7日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-29
PAD SET   06455ML7P01 ホンダPAD SET 06455ML7P01ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
PAD SET   06455ML7P00 ホンダPAD SET 06455ML7P00ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
PAD SET   06435ML7P01 ホンダPAD SET 06435ML7P01ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PAD SET   06455ML7P10 ホンダPAD SET 06455ML7P10ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
PAD SET   06435ML7P00 ホンダPAD SET 06435ML7P00ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
マイタックラベル一般用 ニチバンマイタックラベル一般用ニチバン(10件のレビュー)
249税込274
1パック(210片)
当日出荷
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
白無地基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
GASKET KIT B   061B1ML7T10 ホンダGASKET KIT B 061B1ML7T10ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1ML7T20 ホンダGASKET KIT A 061A1ML7T20ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1ML7T20 ホンダGASKET KIT B 061B1ML7T20ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1ML7T90 ホンダGASKET KIT A 061A1ML7T90ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B(AS)   061B1ML7S00 ホンダGASKET KIT B(AS) 061B1ML7S00ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A(AS)   061A1ML7S02 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1ML7S02ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
BASE COMP., CONTA   35101ML0007 ホンダBASE COMP., CONTA 35101ML0007ホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,COMB   35100ML0007 ホンダSWITCH ASSY.,COMB 35100ML0007ホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
スタッド 6X14 64508-ML7-010 ホンダスタッド 6X14 64508-ML7-010ホンダ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタッド 6.5MM 64508-ML7-010 ホンダスタッド 6.5MM 64508-ML7-010ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64507-KE8-700
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
軽量ブルーシート アイネット軽量ブルーシートアイネット(10件のレビュー)
1,088税込1,197
1枚
当日出荷から8日以内出荷
両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R60H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R60HIKO(日本トムソン)
10,650税込11,715
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:60ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R90H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R90HIKO(日本トムソン)
6,745税込7,420
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:90ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R90H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R90HIKO(日本トムソン)
11,115税込12,227
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:90ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R150H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R150HIKO(日本トムソン)
12,246税込13,471
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:150ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R180H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R180HIKO(日本トムソン)
12,911税込14,202
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:180ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R180H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R180HIKO(日本トムソン)
8,541税込9,395
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:180ユニット数1
LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラLED ワークライト 電動フォークリフト対応カシムラ(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R60H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R60HIKO(日本トムソン)
6,288税込6,917
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:60ユニット数1
リモコン ML-L7 Nikon(ニコン)リモコン ML-L7Nikon(ニコン)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
カメラとBluetooth(R)接続して、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます。また、マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R240HIKO(日本トムソン)
14,649税込16,114
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R240HIKO(日本トムソン)
10,279税込11,307
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R150H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R150HIKO(日本トムソン)
7,876税込8,664
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:150ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R120H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C1R120HIKO(日本トムソン)
7,277税込8,005
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:120ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R120H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML7C2R120HIKO(日本トムソン)
11,647税込12,812
1個
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:120ユニット数2
フラッシュライト 充電式懐中電灯 マキタフラッシュライト 充電式懐中電灯マキタ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)光源高輝度LED能力径内350Lx以上適合バッテリーBL0715質量(kg)0.06(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)7.2
排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 マルチエルボ前澤化成工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用形状エルボ
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ポスターカラー サクラクレパスポスターカラーサクラクレパス(1件のレビュー)
249税込274
1個(30mL)
当日出荷から5日以内出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
...