カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 医療(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(2,548)
- SMC(148)
- サトーパーツ(79)
- NEG(日電理化硝子)(72)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- マルエム[理化学・容器](48)
- IKO(日本トムソン)(38)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- エスコ(17)
- 三商(17)
- Simport(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- ハウステック(16)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- エアテックス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- SIGMA(シグマ)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ml-7」の検索結果
特価

LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥28,000税込¥30,8001個翌々日出荷大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
アーム式LED照明
アズワン¥15,700税込¥17,2701個翌々日出荷様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60エコロジー商品省エネ
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,504税込¥10,4541箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)
アズワン¥26,600~税込¥29,260~1セット当日出荷微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥15,300税込¥16,8301個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ
アズワン¥1,680税込¥1,8481袋(20枚)当日出荷紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。材質再生紙(コートボール紙)
エコノミーバランストレイ WBシリーズ
アズワン¥5,090税込¥5,5991箱(4袋×250枚)当日出荷丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!材質PS
医療用卓上遠心機
アズワン¥74,000税込¥81,4001台当日出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
石英試験管
アズワン¥10,700~税込¥11,770~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英
【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱
アズワン¥13,980税込¥15,3781箱(5袋×20本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
【洗浄済】スクリュー管瓶 褐色 SCC 1箱
アズワン¥14,980税込¥16,4781箱(5袋×20本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、パッキン/PPハイシート色褐色
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
尿検査セット NKシリーズ
アズワン¥1,609~税込¥1,770~1セット翌日出荷<尿沈渣用スピッツ(本体のみ)50本入 MI-1022-1>。<プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入>。内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。材質本体/ポリスチレン(PS)、耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工寸法(mm)胴径Φ17.5×長さ105容量(mL)12/7オンス(約210mL)目盛100μL・200μL・5mL・10mL上径×下径×高さ(mm)Φ72.6×Φ51.4×80
ペーパーチューブラック 滅菌
アズワン¥2,760税込¥3,0361袋(20枚)翌々日出荷滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×25立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7アズワン品番4-4491-31
ホモジナイザー
アズワン¥99,000税込¥108,9001セット(2組)翌々日出荷から8日以内出荷<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
エコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズ
アズワン¥6,260税込¥6,8861パック(250枚)翌々日出荷丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!材質PS滅菌済
ラコムテスター濁度計 本体
アズワン¥229,000税込¥251,9001台翌々日出荷ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー仕様サンプル温度範囲:0~50℃寸法(mm)68×155×46測定範囲0~2000NTU質量(g)200電源単4乾電池×4本(テスト用付属)精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67機能オートレンジ光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)アズワン品番1-6941-21
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥34,300税込¥37,7301個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥28,600税込¥31,4601個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
バイアルホットシェーカー
アズワン¥220,000税込¥242,0001台3日以内出荷バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥280,000税込¥308,0001台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
シンチレーション用バイアル
アズワン¥61,999~税込¥68,199~1箱(2000個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
採血管冷却保冷容器 キューブクーラーR
アズワン¥34,900税込¥38,3901セット9日以内出荷採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。アズワン品番65-8735-89