「mlー7000」の検索結果
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
主な適合純正品番90463-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)PCX125
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ML-7000とかん合してパネル等へ固定させるアクセサリです。
ML-7000と使用時に海外規格品として使用が認められています。
適合ML-7000
トラスコ品番413-2262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
主な適合純正品番17611-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
連結により多極化が可能です。
電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm)
撚り線、単線に対応
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
耐電圧(V/min)2000
定格電流(A)10
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)
材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
主な適合純正品番90305MM4000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
主な適合純正品番90110-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番19103-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
主な適合純正品番90118-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番15131-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
主な適合純正品番30520-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
主な適合純正品番28102-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB1000R
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
主な適合純正品番22321-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番22125-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
主な適合純正品番13215-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
主な適合純正品番50538-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
主な適合純正品番23212-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
主な適合純正品番90455-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
主な適合純正品番23442-ML7-000
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷