取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM2.5
端子間ピッチ(mm)8.1
定格電圧(V)380
定格電流(A)25
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8.45
定格電圧(V)380
定格電流(A)35
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5
耐電圧(V/min)AC2500
材質晒クラフト紙+PPコーティング
寸法(mm)口径150×底径128×H60
1個(500個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質晒クラフト紙+PPコーティング
寸法(mm)口径150×底径128×H75
1個(300個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質晒クラフト紙+PPコーティング
寸法(mm)口径150×底径128×H45
1個(500個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:150mL●TS ・ 径×全高 mm:TS34・径60×全高140mm●栓付●コード番号:417-150SA
アズワン品番65-8671-10
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質ポリエステル
長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本
標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式機械的インタロックユニット
種類Nシリーズ用オプションユニット
5オンス用の紙コップを持つためのホルダーです。
材質ポリプロピレン
1パック(5個)
¥389
税込¥428
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。
材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)
入数(枚)50
構造3層
包装形態個包装
ひもタイプ耳掛け
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
締付力(kg)900
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!
ポシェット 150mL用
モノタロウ
¥299
税込¥329
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120
長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270
効果その他
圧力損失が低く、捕集効率が高い
難燃仕様、高耐熱設計
洗浄再生使用が可能
抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
幅(mm)1600
材質ポリエステル/アクリル系繊維
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)80
粗塵区分粗
仕様難燃性、洗浄再生
材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)150
寸法(mm)Φ64×Φ44×72
アズワン品番7-1389-01
1ケース(1000個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1パック(100個)
¥389
税込¥428
当日出荷
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。別売で透明蓋があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途サラダやお惣菜などなどのテイクアウト用として。
材質晒クラフト紙+PPコーティング
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150
軸径(Φmm)30
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2500
車輪径(Φmm)150
質量(g)1700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
幅(mm)60
質量(kg)2.3
奥行(mm)1500
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944ML-150B
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
粘着タイプ弱粘着
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に
仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工
寸法(mm)60×1500×10(L部20)
質量(kg)約0.9
タイプ階段用
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型40×40×10
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:66、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)47
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
セミプライバシーラティスフェンスは、プライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。ラチスを組み合わせることでデザイン性を高めたカリテスのおすすめのフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
仕様(スパン)2000mm以下
セット内容上レール 1本/中上レール 1本/中下レール 1本/下レール 1本/パネル 10枚/ラティス 1枚/ユーチャンネル 2本
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.34MB)
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き
容量(mL)150
本体寸法(mm)80×100
仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g
材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
1個
¥1,544
税込¥1,698
3日以内出荷
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
タイプ連結
支柱(mm)C型40×40×10
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)1500
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)250
支柱(mm)C型40×40×10
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)1500
タイプ単体
段数3
耐荷重(kg/段)250
支柱(mm)C型40×40×10
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:66、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)47
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:66、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)47
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ