18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(4L)
6,698 税込7,368
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

NIPRO(ニプロ)シーエルミスト
連続、間欠運転を切り替えることが可能です。噴霧口を開くと電源がONになります。LEDランプの点灯/点滅により、噴霧やバッテリー残量・充電状態を示します。
仕様●タンク容量:約40mL●噴霧量:25mL/h(連続運転)●バッテリー駆動時間:約3時間●バッテリー充電時間:約3時間●電源電圧:DC 5V●電源ケーブル:USBケーブル(Type-C)(50cm)●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー●3.7V/620mAh アズワン品番65-9544-40
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500ML) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)