カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ml805」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1148種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.5仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)242×407×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)-、(大)12棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1202種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)25.7仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)242×407×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)‐、(大)8棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1211種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)25.8仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)(小)111×418×108 (大)242×407×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)8、(大)4棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1156種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)(小)111×418×108 (大)242×407×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)12、(大)6棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1130種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)24、(大)-棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • MLワゴンH805タイプ TRUSCO

    MLワゴンH805タイプ

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
    用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1199種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)25.8仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)16、(大)‐棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • TR-805A キングタンブラー 300ml アンバー トライタン エンテック

    TR-805A キングタンブラー 300ml アンバー トライタン

    エンテック
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    段付きタイプで大人気のキングタンブラーです。ウオーターコップとして人気です。スタッキング可能です。キズが付きにくいシボ化工が施しております。
    容量(mL)300質量(g)78サイズ(mm)78Φ×100素材PCT樹脂(トライタン)
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトスタンド マキタ

    ライトスタンド

    マキタ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種ML805高さ(mm)992~1750
  • エギンガーパックSE PROX(プロックス)

    エギンガーパックSE

    PROX(プロックス)
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷
    モバイル性能に優れた5ピースエギングロッド。旅行先や電車での釣行に便利な5ピースのエギングロッド。仕舞寸法53.5cm(805ML)とコンパクト設計。2.0号~3.5号のエギに対応するバーサタイルなミディアムライトアクション。専用のセミハードロッドケース付。
    サイズ(号)エギ:2.0-3.5号元径(mm)11.5継数(本)5先径(mm)1.4カーボン(%)97適合ライン(号)0.6~1.2
  • バイス マキタ

    バイス

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種ML805取付幅(mm)100(最大)
  • 防眩フィルム マキタ

    防眩フィルム

    マキタ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種ML805
  • ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)

    ZoomSafari (ズームサファリ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
  • 美濃焼  軽量食器 シャロウボウル TAMAKI

    美濃焼 軽量食器 シャロウボウル

    TAMAKI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
    材質磁器黒マット機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
  • BOX ASSY FUSE   38000ML8405 ホンダ

    BOX ASSY FUSE 38000ML8405

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • バースペシャル コニャックXXL 805cc SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

    バースペシャル コニャックXXL 805cc

    SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
    14,980税込16,478
    1箱(6脚)
    5日以内出荷
    マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
    容量(mL)805材質ガラスクリア高さ(mm)165最大径(Φmm)118口径(mm)68
  • WASHER,OIL BOLT  90405ML8000 ホンダ

    WASHER,OIL BOLT 90405ML8000

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505ML8780 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505ML8780

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • 抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,498税込4,948
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-93
  • 抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-63
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入

    BOURNS
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-80
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入

    BOURNS
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-98