カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
  • 農業機械(23)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc-1」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
  • コーナージョイント 未来工業

    コーナージョイント

    未来工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業

    プラモール付属品 コーナージョイント

    未来工業
    879税込967
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業

    コーナージョイント(プラモール付属品)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • 1号モール付属品(ジョイント) 未来工業

    1号モール付属品(ジョイント)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    プラモール用のコーナージョイントです。
    用途天井・壁などからの引込時に。
  • マイティーループキャンディー名札大10個入 西敬(イカリボシ)

    マイティーループキャンディー名札大10個入

    西敬(イカリボシ)
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    名札の裏返しを防止する縦フックを使用。ループとクリップが共色です。
    用途ループ付き名札として。裏面のクリップが360度回転しますのでどの角度からでも厚手の生地にも自由に留められます。サイズ名刺入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 壁紙モール ELPA

    壁紙モール

    ELPA(1件のレビュー)
    322税込354
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • 1号モールコーナージョイント 未来工業

    1号モールコーナージョイント

    未来工業
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状コーナージョイント
  • ミニローハイトクランプ ナベヤ

    ミニローハイトクランプ

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊れるメッシュカーゴ用 防雨カバー 大洋製器工業

    吊れるメッシュカーゴ用 防雨カバー

    大洋製器工業
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷
    用途吊れるメッシュカーゴ用専用防雨カバー。 ほこりや雨水等の侵入を防ぎたい現場に。
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
  • マイティーループキャンディー名札小10個入 西敬(イカリボシ)

    マイティーループキャンディー名札小10個入

    西敬(イカリボシ)
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    名札の裏返しを防止する縦フックを使用。ループとクリップが共色です。
    用途ループ付き名札として。裏面のクリップが360度回転しますのでどの角度からでも厚手の生地にも自由に留められます。サイズ名刺入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)

    YAMAZEN(山善)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)14直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 3in1ケーブル HIDISC

    3in1ケーブル

    HIDISC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
    用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付胴長アダプター メッキタイプ 未来工業

    座付胴長アダプター メッキタイプ

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    仕様ゴムパッキン付適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)30
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R440H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R440H

    IKO(日本トムソン)
    21,679税込23,847
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R560H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R560H

    IKO(日本トムソン)
    26,572税込29,229
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:560ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R100H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R100H

    IKO(日本トムソン)
    8,170税込8,987
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:100ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R320H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R320H

    IKO(日本トムソン)
    17,091税込18,800
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:320ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R680H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R680H

    IKO(日本トムソン)
    32,053税込35,258
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:680ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R160H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R160H

    IKO(日本トムソン)
    11,030税込12,133
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R150H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R150H

    IKO(日本トムソン)
    9,339税込10,273
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:150ユニット数1
  • グリーンミル ディスク式 ゴールデンスター

    グリーンミル ディスク式

    ゴールデンスター
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
    用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R475H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R475H

    IKO(日本トムソン)
    19,713税込21,684
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:475ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC15C1R240H

    IKO(日本トムソン)
    14,060税込15,466
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R350H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R350H

    IKO(日本トムソン)
    15,523税込17,075
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:350ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R275H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R275H

    IKO(日本トムソン)
    13,034税込14,337
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:275ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R200H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C1R200H

    IKO(日本トムソン)
    10,526税込11,579
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:200ユニット数1
  • チップソー180mm (鉄・ステンレス兼用) マイト工業株式会社

    チップソー180mm (鉄・ステンレス兼用)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)

    軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
    ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 AC100-240V マリンテック

    LED投光器 AC100-240V

    マリンテック
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DC24V マリンテック

    LED投光器 DC24V

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1式
    9日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア

    マクサー電機
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
    定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
  • 光アッテネータ シングルモード エイム電子

    光アッテネータ シングルモード

    エイム電子
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    シングルモードの光アッテネーターです
  • 鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす)

    マルエム産業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
  • Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE BOURNS

    Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE

    BOURNS
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    最大直流定格電圧 = 12V。制限電圧 = 30V。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    RoHS指令(10物質対応)対応