カテゴリ
- 農業機械(23)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACPI(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ELPA(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- IKO(日本トムソン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゴールデンスター(1)
- スーパーツール(1)
- セルスター(2)
- センチュリー(2)
- ナベヤ(1)
- マイト工業株式会社(1)
- マリンテック(3)
- 西敬(イカリボシ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mlc-1」の検索結果

クランプ L型 標準
(239件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70



マイティーループキャンディー名札大10個入
西敬(イカリボシ)¥4,598税込¥5,0581組当日出荷から4日以内出荷名札の裏返しを防止する縦フックを使用。ループとクリップが共色です。用途ループ付き名札として。裏面のクリップが360度回転しますのでどの角度からでも厚手の生地にも自由に留められます。サイズ名刺入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
ミニローハイトクランプ
ナベヤ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスイッチ付ライト
ELPA¥1,328税込¥1,4611個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ



マイティーループキャンディー名札小10個入
西敬(イカリボシ)¥4,598税込¥5,0581組4日以内出荷から8日以内出荷名札の裏返しを防止する縦フックを使用。ループとクリップが共色です。用途ループ付き名札として。裏面のクリップが360度回転しますのでどの角度からでも厚手の生地にも自由に留められます。サイズ名刺入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3in1ケーブル
HIDISC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)用途充電及びデータ転送用色ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)
YAMAZEN(山善)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
グリーンミル ディスク式
ゴールデンスター¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個4日以内出荷MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応ケーブル長(m)約1本体質量(g)約41コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsオス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
LED投光器 DC24V
マリンテック¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル型式MLC120W-24寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
LED投光器 AC100-240V
マリンテック¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル型式MLC150W-AC寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ
マリンテック¥229,800税込¥252,7801式6日以内出荷ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル仕様RoHS指令対応商品,ノイズレス回路型式MLC150W-ACNa寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.8色白色電流(A)6.2消費電力(W)150範囲電圧範囲:単相AC100-240V周波数範囲(Hz)50-60専用色温度(K)約2,000(ナトリウムランプ色)保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波指向性指向角:ワイド防水保護等級IP67
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219~税込¥241~1個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす)
マルエム産業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から113日以内出荷リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
SDHCカード UHS-I U1 (MLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード
Gigastone(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ
Qlight¥36,980~税込¥40,678~1本31日以内出荷側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥40,980税込¥45,0781台21日以内出荷MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。動作温度(℃)0~70NandタイプMLC
産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥42,980税込¥47,2781台21日以内出荷MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC
高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)
TRANSCEND(トランセンド)¥58,980税込¥64,8781台13日以内出荷ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
歯ブラシ立て
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
ドライブレコーダー
セルスター¥47,980税込¥52,7781個当日出荷安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
チェンソー
丸山製作所¥50,980~税込¥56,078~1台翌々日出荷マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキガイドバー種類スプロケットノーズカバー
アダプタ5C
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
デジタルインナーミラー
セルスター¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327127-260930-02.jpg)
HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]
センチュリー¥6,898税込¥7,5881式7日以内出荷2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース。上から差し込むクレードルスタイル。HDD/SSDの速度を引き出す高速インターフェイスUSB3.2Gen1。ドライブ(HDD/SSD)取り出し用補助ボタン付き、またウエイト入りで安定した取り出しが可能。大容量32TB HDD(3.5インチ)に対応(2026年3月現在)セット内容CROSU3V3本体、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 134mm × 高さ 68mm × 奥行 94mm(突起部除く)質量(g)(約)550(ドライブ含まず)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6コネクタ形状(USB)Standard Bタイプ対応機種USB3.2 Gen1~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス[デバイス側]SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[ホスト側]USB3.2 Gen1アダプタタイプ(AC)[入力]100V~240V、[出力]12V 3A![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327337-260930-02.jpg)
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]
センチュリー¥19,980税込¥21,9781式7日以内出荷NVMe ⇔ SATA コピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能。コピー先を選び、スタートボタンを押すだけのカンタン操作。USB3.2 Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載の高速転送。M.2 NVMe SSD & SATA HDD/SSD同時認識可能。SSD本体コネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属仕様PC接続用インターフェイス:USB3.2 Gen2 (端子形状 Type-C)、HDD/SSD接続用インターフェイス:M.2 NVMe SSD ×1、SATA HDD/SSD ×1セット内容CROSN2U32CP本体、専用USBケーブル[Type-C→Type-A](ケーブル長:約1m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、M.2 SSD専用ケース(※専用ケース単体ではPCに接続できません)、M.2 SSD専用ケース用シリコンバンパー(※出荷時、専用ケースに装着済み)、M.2 SSD専用ケース用固定ネジ(×1)、M.2 SSD専用ケース用受けネジ(×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)約380(付属品含まず)寸法幅 134.7mm × 高さ 70.9mm × 奥行 94.5mm(突起部含まず)電源DC出力 12V / 3.0Aケーブル長(m)USB:約1(コネクタ部除く)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6対応機種USB3.2 Gen2~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応(M.2 SSD)(M.2 SSD専用ケース)M-Key / B&M-Key 形状のM.2 NVMe規格SSD (Type2280 / Type2260 / Type2242)、(HDD/SSD)HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒
チエンケースアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考2~27フクム部品名称チエンケースアセンブリ図解NoGKC3101T(10) チェーンケース部品_No.1、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.1、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.1
リヤハンドル
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷部品名称リヤハンドル図解NoMCV3100PW(14) ハンドル部品_No.1、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.1、MCV3100(14) ハンドル部品_No.1、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.1、MCV3100(12) ハンドル部品_No.1
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格2~36フクム図解NoMCV3501(16) キャブレタ部品_No.1、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.1、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.1、MCV351-125 キャブレタ部品_No.1、CSR351S(14) キャブレタ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.1
フユーエルパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷備考2~4フクム部品名称フユーエルパイプアセンブリ図解NoMCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.1、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.1、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.1、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.1、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.1




































![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327337-260930-02.jpg)