カテゴリ
- 農業機械(95)
- 作業工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 防犯用品(10)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ミエラセン(18)
- SMC(12)
- i-PRO(9)
- オザック精工(6)
- ROHM(6)
- 未来工業(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- 東日製作所(1)
- SK(新潟精機)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 加納商会(1)
- 丸山製作所(1)
- アサヒ(厨房)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PLANET Technology(1)
- マルエム産業(1)
エコロジープロダクト
「mld-1」の検索結果

ドリルセット10本組
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)126厚さ(mm)9全幅(mm)60
長穴ダイス(タケダ・藤村用)
ミエラセン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
長穴ダイス(昭和精工用)15X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)15×20mmトラスコ品番853-4667材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
長穴ダイス(昭和精工用)12X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5121材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×31.5質量(g)240
長穴ダイス(昭和工具用)12X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットします。 MIE長穴ダイス(昭和工具用)12×25mm。仕様硬度トラスコ品番487-1618材質炭素鋼寸法(mm)【実寸】13.5×26.5質量(g)260
長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5112材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×21.5質量(g)270
長穴ダイス(昭和精工用)18X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5171材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】19.5×31.5質量(g)195
長穴ダイス(昭和精工用)14X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5147材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】15.5×31.5質量(g)230
長穴ダイス(昭和精工用)14X20mm
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)14×20mmトラスコ品番853-4665材質炭素鋼(SK-3)質量(g)260
長穴ダイス(昭和精工用)18X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)18×25mmトラスコ品番853-4669材質炭素鋼(SK-3)質量(g)200
長穴ダイス(昭和精工用)15X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5163材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】16.5×31.5質量(g)220
長穴ダイス(昭和精工用)15X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5155材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】16.5×26.5質量(g)240
低摩擦シリンダ (MQMLD~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
トルクドライバ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。精度(%)±3負荷方向右主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
長穴ダイス(昭和精工用)14X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5139材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】15.5×26.5質量(g)250
長穴ダイス(昭和精工用)10X25mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5104材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】11.5×26.5質量(g)260
長穴ダイス(昭和精工用)10X20mm
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)10×20mmトラスコ品番853-4663材質炭素鋼(SK-3)質量(g)270
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD16
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)6作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16H)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
長穴ダイス(タケダ・藤村用)18X25mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)18×25mmトラスコ品番853-4670材質炭素鋼(SK-3)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD10H)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD10)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86
ROHM¥599税込¥6591袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86
ROHM¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD10
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
長穴ダイス(タケダ・藤村用)15X20mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)15×20mmトラスコ品番853-4668材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
長穴ダイス(タケダ・藤村用)14X20mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)14×20mmトラスコ品番853-4666材質炭素鋼(SK-3)質量(g)260
長穴ダイス(タケダ・藤村用)10X20mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)10×20mmトラスコ品番853-4664材質炭素鋼(SK-3)質量(g)270
ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(30個)7日以内出荷仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●光度:40 mcd●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SMLD12
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLD
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)